Grundpacktisch MULTIPLAN Standard mit Multiplexplatte, BxTxH = 750 x 500 x mm | PCK1005.7016Der Packtisch
MULTIPLAN Standard n , 750 mm breit und 500 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das
selbsttragende Stahlrahmengestell. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenpacktisch, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz.
Das besondere: Durch das
Aufbau-Stecksystem können alle Aufbaukomponenten
werkzeuglos schnell und einfach befestigt werden.
Der Packtisch MULTIPLAN Standard verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höhenverstellung von mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Tisch auch für hohe dynamischer Belastung - wie etwa das Absetzen von Werkstücken - in Produktion oder Montage bestens geeignet.
Die Punktlast ist abhängig von der Tischbreite.
- Tischbreite bis 1000 mm = 700 kg
- Tischbreite 1250 mm = 600 kg
- Tischbreite ab 1500 = 500 kg
Das äußerst stabile
selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 66 x 47 mm und 2 stabilen, 70 mm hohen Zargen sowie Kunststoff-Tellerfüße zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in .
Der Grundpacktisch MULTIPLAN Standard kann jederzeit und unbegrenzt mit weiteren Anbautischen zu einem Reihenpackplatz erweitert werden.
Die geölte Multiplex-Tischplatte 22 mm stark, 750 mm breit und 500 mm tief, besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III. Die Multiplex-Tischplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt. Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast. Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich. Die Multiplex-Tischplatte wird überall da eingesetzt, wo hohe mechanische Beanspruchungen, wie im Montage- und Fertigungsbereich, gefragt sind. Aufgrund der Verleimung kann die Tischplatte auch für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien eingesetzt werden.