Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard ESD-Monitorträger für Alu-Aufbauportale mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 75 mm | LZK8200.5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard ESD-Monitorträger für Alu-Aufbauportale mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 75 mm | LZK8200.5007
Standard ESD-Monitorträger für Alu-Aufbauportale mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 75 mm | LZK8200.5007
Artikel-Nr.:
     C9620-LZK8200.5007
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LZK8200.5007
EAN/GTIN:
     4045916657982
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Standard ESD-Monitorträger für Alu-Aufbauportale mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 75 mm | LZK8200.5007

Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik tendiert zu immer kleineren Komponenten. Mit der ständig verkleinerten Größe diverser Bauteile werden auch die mikroskopisch kleinen Abstände zwischen den Isolatoren und Schaltungen innerhalb der Bauteile immer geringer, so dass geeignete Statikschutzmaßnahmen erforderlich werden.

Winzige statische Entladungen sind für den einzelnen Menschen nicht spürbar, aber dennoch schädlich für elektronische Bauelemente und Komponenten. Erschwerend kommt hinzu, dass der entstandene Schaden, der durch die elektrostatische Ladung entsteht, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist. Elektrostatisch geschützte Bereiche und ESD-Einzelarbeitsplätze sind fast in der gesamten Elektronik- und Halbleiterfertigung erforderlich. Mit unseren ESD-Arbeitsplatzsystemen helfen wir Ihnen die elektrostatische Entladung zu vermeiden und Ihre Bauteile zu schützen.

Verlieren Sie keine Zeit mit der Suche nach Informationen! Durch den ESD-Monitorträger sind Ihre Dokumente direkt am Arbeitsplatz sichtbar. Weiterhin kann durch die elektronische Fertigungsrückmeldung wertvolle Zeit eingespart werden.

Der Standard ESD-Monitorträger mit einem VESA Anschlussadapter von 75 mm dient zur Befestigung von Flachbildschirmen direkt am Arbeitsplatz.

Das Trägersystem hat eine Ausladung von 500 mm und eine Gesamthöhe von 360 mm. Der Monitorträger verfügt über eine Tastaturträgerplatte mit einer Breite von 690 mm und einer Tiefe von 250 mm. Außerdem enthält die Lieferung eine Mausfläche. Unterhalb der Trägerrohre sind Kabelführungskanäle integriert, die für einen sauberen und aufgeräumten Arbeitsplatz sorgen.

Die Tragkraft des Monitorträgers beträgt 20 kg.

Er ist aus Stahl gefertigt und in Brillantblau RAL 5007 hochwertig pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Monitorträger
Höhe mm:
360
Breite mm:
690
Serienname:
UNIVERSAL/CANTOLAB
Befestigung an:
Alu-Aufbauportal
Tragkraft kg:
20
Ausführung:
Standard
Ausladung mm:
500
Leitfähig:
Leitfähig
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Ausführung Monitoranschluss mm:
75
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, Monitorträger, bildschirm schwenkarm, leitfähiger Monitorträger,leitfähiger Bildschirmträger,leitfähiger Bildschirmhalter,leitfähiger Monitorhalter,leitfähiger Bildschirm-Halter,leitfähiger Monitor-Halter,Monitorträger,Bildschirmträger,Bildschirmhalter,Monitorhalter,Bildschirm-Halter,Monitor-Halter,Informationsbereitstellung,Energiekanal,Energiekanäle,Energiezufuhr,Elektronik,Elektrifizieren,Elektrifzierung,Energiebereitstellung,Aufbauten leitfähig,leitfähiger Aufbau,leitfähige Aufbauportale,leitfähiges Aufbauportal,leitfähige Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente leitfähig,Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Arbeitsplatz leitfähig,Tisch leitfähig,Tischsystem leitfähig,Werkbank leitfähig,Komplettsystem leitfähig,Leitfähiger Arbeitsplatz,Leitfähiger Tisch,Leitfähiges Tischsystem,Leitfähige Werkbank,Leifähiges Komplettsystem,Hobeltisch leitfähig,leitfähiger Laborarbeitstisch,leitfähiger Prüfarbeitstisch,leitfähiger Prüfarbeitsplatz,leitfähiger Laborarbeitsplatz,leitfähiger Systemarbeitsplatz,Laborarbeitstisch,Prüfarbeitstisch,Prüfarbeitsplatz,Laborarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Vierkantrohr,Prüftisch,Prüftische,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,59*
€ 471,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,47*
€ 468,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,10*
€ 434,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,07*
€ 427,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,94*
€ 395,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8201.2001
ab € 337,43*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8201.3003
ab € 338,90*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8201.5007
ab € 338,86*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8201.5012
ab € 339,48*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8201.5021
ab € 339,86*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8201.6011
ab € 339,76*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8201.7016
ab € 336,79*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8201.7035
ab € 338,61*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8201.9006
ab € 337,25*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8200.2001
ab € 333,93*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8200.3003
ab € 332,89*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8200.5012
ab € 334,09*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8200.5021
ab € 332,11*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8200.6011
ab € 332,37*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8200.7016
ab € 333,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.