Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Schubfachschrank BASETEC mobil, Nutzhöhe 500 mm mit 5 Schubfächern, in Wasserblau RAL 5021 | LSK1023.5021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Schubfachschrank BASETEC mobil, Nutzhöhe 500 mm mit 5 Schubfächern, in Wasserblau RAL 5021 | LSK1023.5021
ESD-Schubfachschrank BASETEC mobil, Nutzhöhe 500 mm mit 5 Schubfächern, in Wasserblau RAL 5021 | LSK1023.5021
Artikel-Nr.:
     C9620-LSK1023.5021
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LSK1023.5021
EAN/GTIN:
     4045916627510
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
ESD-Schubfachschrank BASETEC mobil, Nutzhöhe 500 mm mit 5 Schubfächern, in Wasserblau RAL 5021 | LSK1023.5021

Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik tendiert zu immer kleineren Komponenten. Mit der ständig verkleinerten Größe diverser Bauteile werden auch die mikroskopisch kleinen Abstände zwischen den Isolatoren und Schaltungen innerhalb der Bauteile immer geringer, so dass geeignete Statikschutzmaßnahmen erforderlich werden.

Winzige statische Entladungen sind für den einzelnen Menschen nicht spürbar, aber dennoch schädlich für elektronische Bauelemente und Komponenten. Erschwerend kommt hinzu, dass der entstandene Schaden, der durch die elektrostatische Ladung entsteht, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist. Elektrostatisch geschützte Bereiche und ESD-Einzelarbeitsplätze sind fast in der gesamten Elektronik- und Halbleiterfertigung erforderlich. Mit unseren ESD-Arbeitsplatzsystemen helfen wir Ihnen die elektrostatische Entladung zu vermeiden und Ihre Bauteile zu schützen.

Der praxisgerecht konzipierte ESD-Schubfachschrank BASETEC sorgt für eine systematische Ordnung und arbeitsgerechte Organisation am ESD-Arbeitsplatz. Mithilfe des ESD-Schubfachschrankes können Werkzeuge und Kleinteile optimal gelagert und sortiert werden. Hinter der stabilen Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech steckt jede Menge Stauraum und ein variables Aufteilungs- und Ausstattungskonzept. Sinnvolle Schubfachkombinationen und wählbare Farb- und Modellvarianten bieten individuell die Möglichkeit, die Situation am Arbeitsplatz systematisch zu optimieren. Die Schweißnähte der Schubfachschränke BASETEC werden einer ständigen Prüfung unterzogen. Dies gewährleistet Stabilität und Langlebigkeit!

Das Gehäuse besteht aus einer massiven und verstärkten Stahlblechkonstruktion mit einer 50 mm Lochrasterung zur individuellen Einteilung. Das Gehäuse ist in Wasserblau RAL 5021 leitfähig hochwertig pulverbeschichtet. Serienmäßig ausgestattet ist das Gehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln sowie mit Zentralverschluss. Darüber hinaus ist der Schubfachschrank noch mit einer Einzelauszugssperre ausgestattet. Diese verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern und verringert somit die Quetsch- und Verletzungsgefahr. Der Schubfachschrank verfügt außerdem über eine Schubfachsicherung, die ein unbeabsichtigtes Herauslaufen der Schubfächer während des Fahrens verhindert.

Das Gehäuse hat eine Nutzhöhe von 500 mm und besteht aus 5 Schubfächern mit den Blendenhöhen 2 x 50 , 2 x 100 , 1 x 200 mm mm. Es hat eine Breite von 500 mm, eine Tiefe von 580 mm und eine Höhe von mm.

Durch die solide Bauart ist der ESD-Schubfachschrank BASETEC mit 300 kg belastbar.

Die Lieferung enthält einen Fahrrahmen mit 2 leitfähigen Lenk- und 2 leitfähigen Bock-Polyamid-Rollen in schwarz. Die Rollen haben einen Durchmesser von 100 mm und sind mit einem Gleitlager ausgestattet. Zu Ihrer Sicherheit sind beide Lenkrollen mit Feststeller ausgestattet. Der im Lieferumfang enthaltene Schiebebügel erleichtert die Handhabung im Falle eines Verschiebens des Schubfachschrankes.

Die Schubfächer sind aus Stahlblech gefertigt und somit verwindungsfrei und stabil. Sie verfügen über eine Rollenlagerung und sind bis 80 % ausziehbar. Belastbar sind sie bis 35 kg. Durch die 36 mm Lochrasterung im Boden können Fachunterteilungen aufgenommen werden. Die Schubfächer sind mit einer großen Griffleiste ausgestattet.

Auf Anfrage sind auch andere Schubfachaufteilungen lieferbar.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
ESD-Bereich
Fahrbar:
fahrbar
Breite mm:
500
Tiefe mm:
580
Serienname:
BASETEC
Nutzhöhe mm:
500
Anzahl Fächer:
5
Blendenhöhe mm:
2 x 50 , 2 x 100 , 1 x 200 mm
Schubfachausführung:
Einfachauszug 80%, 35 kg
Schranktyp:
Schubfachschrank
Verriegelung:
Zylinderschloss
Griffausführung:
Griffleiste
Leitfähig:
Leitfähig
Sitzhöhe in mm:
720
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Korpus:
Wasserblau RAL 5021
Farbe Front:
Wasserblau RAL 5021
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 5 schubladen, material werkzeugschrank, adb werkzeugschrank, Werkzeugschrank,Schubladenschrank,Schubfachschrank,Stahlschrank,Leitfähiger Werkzeugschrank,Leitfähiger Schubladenschrank,Leitfähiger Schubfachschrank,Leitfähiger Stahlschrank,mobil,fahrbar,Gehäuse,Gehäuseunterbau,Schubfächer,Leitfähiger Gehäuse,Leitfähiger Gehäuseunterbau,Leitfähiger Schubfächer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 998,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.157,66*
€ 1.377,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.155,97*
€ 1.375,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.104,36*
€ 1.314,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.061,24*
€ 1.262,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 998,54*
€ 1.188,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LSK0038
ab € 86,60*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3012
ab € 30,01*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3002
ab € 25,56*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3013
ab € 54,14*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3003
ab € 41,42*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3075
ab € 19,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.