Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boxen-Doppelträger-Element für MULTIPLAN ESD Aufbauportale zum optimalen Zugriff auf Sichtlagerkästen | LMK1728.2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boxen-Doppelträger-Element für MULTIPLAN ESD Aufbauportale zum optimalen Zugriff auf Sichtlagerkästen | LMK1728.2001
Boxen-Doppelträger-Element für MULTIPLAN ESD Aufbauportale zum optimalen Zugriff auf Sichtlagerkästen | LMK1728.2001
Boxen-Doppelträger-Element für MULTIPLAN ESD Aufbauportale zum optimalen Zugriff auf Sichtlagerkästen | LMK1728.2001
Artikel-Nr.:
     C9620-LMK1728.2001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LMK1728.2001
EAN/GTIN:
     4064577427130
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
Chip Box
Chipbox
Boxen-Doppelträger-Element für MULTIPLAN ESD Aufbauportale zum optimalen Zugriff auf Sichtlagerkästen | LMK1728.2001

Das gebogene Boxenträger-Element sorgt für eine professionelle Bereitstellung von Sichtlagerkästen und Behältern. Die Halbkreis-Cockpit Form des drehbaren Trägerelementes ermöglicht eine optimale Erreichbarkeit der seitlichen befestigten Kästen ohne dabei das Arbeitszentrum zu blockieren. Dies ist der entscheidende Vorteil gegenüber herkömmlichen geraden Boxenträger-Elementen. Vermeiden Sie ein mühsames Strecken nach den seitlichen Kästen und sparen Sie vor allem Zeit beim Zugriff auf den Kasteninhalt.

Mithilfe des Doppelgelenk-Schwenkauslegers mit einer Länge von 700 mm können Sie das Boxenträger-Element wahlweise in den Arbeitsraum verschieben oder bei Nichtbedarf entfernen. Somit ist neben einer seitlichen oder frontalen auch eine passgenaue Positionierung der Sichtlagerkästen auf Ihre optimale Entfernung möglich.

Das Besondere hierbei: Der Boxenträger lässt sich per werkzeugloser Steckmontage sehr schnell und einfach an die MULTIPLAN Aufbauportale anbringen. Dies gewährleistet neben der einfachen Montage auch eine schnelle Umpositionierung bei einer möglichen Umkonfiguration des Arbeitsplatzes. Selbstverständlich ist der Boxenträger gegen ein ungewolltes Stoßen und Aushebeln der Haken gesichert. Hierzu sorgen zusätzliche Sicherungsstifte, um eine Absturzsicherheit zu gewährleisten.

Profitieren auch Sie von dem werkzeuglosen Aufbau-Stecksystem!

Das Boxenträger-Element verfügt über einen Doppelträger mit zwei Schienenaufhängungen und ist mit bis zu 6 Stuck der Serien:

Futura
RasterPlan
PLK

bestückbar. Die entsprechenden Kästen finden Sie in der Zubehörverknüpfung unterhalb der Variantenliste.

Selbstverständlich kann das Element auch mit weiteren Sichtlagerkästen unterschiedlicher Größen bestückt werden. Voraussetzung ist eine Haltenasenaufhängung der Behälter. Bitte beachten Sie hierbei die Trägerschienenbreite von 800 mm. Zur Bestückung empfehlen wir aufgrund einer optimalen Zugriffsbereitstellung, die kleinen Kästen in die obere und die großen Kästen in die untere Schienenaufhängung einzusetzen. Sollten Sie nur eine Kastengröße verwenden, können Sie selbstverständlich zwischen den Schienenaufhängung frei variieren.

Befestigungsschrauben an den Schienenaufhängungen verhindern ein Herausfallen gesteckter Sichtlagerkästen seitlich des Boxenträger-Elements. Das Boxenträger-Elements ist bis zu 24 kg belastbar. Wir empfehlen eine maximale Kastenbefüllung von 1 kg der Kastengröße 1 bzw. 2 kg der Kastengröße 2.

Die Boxenträgerschiene lässt sich per werkzeugloser Steckmontage sehr schnell und einfach an die MULTIPLAN Aufbauportale anbringen. Dies gewährleistet neben der einfachen Montage auch eine schnelle Umpositionierung bei einer möglichen Umkonfiguration des Arbeitsplatzes. Selbstverständlich ist die Boxenträgerschiene gegen ein ungewolltes Stoßen und Aushebeln der Haken gesichert. Hierzu sorgen zusätzliche Sicherungsstifte, um eine Absturzsicherheit zu gewährleisten.

Profitieren auch Sie von dem werkzeuglosen Aufbau-Stecksystem!

Die Gesamtausladung des Träger-Elements beträgt 800 mm. Die Trägerschiene ist 89 mm hoch, bei einer Gesamthöhe von 97 mm der kompletten Einheit. Das Boxenträger-Element ist aus Stahlblech gefertigt und hochwertig pulverbeschichtet in Rotorange RAL 2001.
Weitere Informationen:
Höhe mm:
97
Verwendung an:
MULTIPLAN ESD
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Boxenträger
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt
Serienname:
MULTIPLAN ESD
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Leitfähig:
Leitfähig
Farbe:
Rotorange RAL 2001
Breite mm:
800
Tragkraft kg:
24
Ausführung:
Doppelträger
Weitere Suchbegriffe: ESD-Versandbox, ESD-Versandschachteln, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, lagersichtbox stahlblech, chip box, lagersichtkasten orange, Sichtboxenhalter,Sichtboxen,Lagersichtboxen,Lagersichtboxenhalter,Lagersichtboxbereitstellung,Sichtboxenbereitstellung,Boxenbereitstellung,Materialbereitstellung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,MULTIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,67*
€ 310,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,27*
€ 303,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,85*
€ 290,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,41*
€ 287,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,72*
€ 253,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1728.0001
ab € 211,97*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1728.3003
ab € 212,42*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1728.5007
ab € 213,60*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1728.5012
ab € 212,89*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1728.5021
ab € 213,07*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1728.6011
ab € 212,13*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1728.7016
ab € 213,47*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1728.7035
ab € 212,51*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1728.9006
ab € 212,25*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1727.0001
ab € 159,51*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1727.2001
ab € 159,52*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1727.3003
ab € 159,45*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1727.5007
ab € 159,85*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1727.5012
ab € 160,26*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1727.5021
ab € 159,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.