Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEANSPOT Armhebelspender 1.000 ml | HYK0100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLEANSPOT Armhebelspender 1.000 ml | HYK0100
CLEANSPOT Armhebelspender 1.000 ml | HYK0100
CLEANSPOT Armhebelspender 1.000 ml | HYK0100
CLEANSPOT Armhebelspender 1.000 ml | HYK0100
Artikel-Nr.:
     C9620-HYK0100
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     HYK0100
EAN/GTIN:
     4064577278428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
CLEANSPOT Armhebelspender 1.000 ml | HYK0100

CLEANSPOT Armhebelspender mit einem Fassungsvermögen von 1.000 ml
Hygienischer Waschvorgang ohne direkten Kontakt mit den Händen
Ein Desinfektionsmittelspender mit Armhebel ist im aktuellen Alltag in vielen Bereichen unumgänglich. Der Spender sorgt mit dem langen Bügel für einen hygienischen Wasch- und Desinfektionsvorgang ohne direkten Handkontakt. Lösen Sie hierzu einfach mit dem Ellenbogen oder dem Unterarm den Hebelmechanismus aus. Der Armhebelspender hat eine Sprüh- und Tropffunktion in einem. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Aluminium.
Mit wenigen Handgriffen kann die mitgelieferte Flasche mit einem Fassungsvermögen von 1000 ml mit Desinfektionsmittel, Flüssigseife etc. befüllt und in den Desinfektionsspender eingesetzt werden. Ausreichend für circa 333 Anwendungen pro Liter.
Der Spender für Desinfektionsmittel und Seifen ist vielseitig einsetzbar z.B. in Arztpraxen, Küchen, Toiletten, Friseurläden, Fitnessstudios, Büro- und Produktionshallen, in Betrieben aller Art etc.

Zusätzlich mit unseren CLEANSPOT Hygienestationen wird der Spender mobil und fahrbar. An den Hygienestationen CLEANSPOT Flex und Premium kann der Hygienespender auf die Universal Befestigungsplatte angebracht werden und ist damit werkzeuglos in der Höhe an der Säule verstellbar. Ideal für eine kind- und rollstuhlfahrergerechte Anbringung. Der Handdesinfektionsmittelspender kann optional auch an der Wand befestigt werden.


CLEANSPOT Armhebelspender – Ihre Vorteile


  • Universeller Hygienespender mit nachfüllbarer Flasche (1 Liter)
  • Sprüh- und Tropffunktion in einem
  • Frei befüllbar mit Desinfektionsmittel, Flüssigseife etc.
  • Lager Armhebel für hygienische Bedienung mit Ellenbogen oder Unterarm
  • Inklusive Befestigungsmaterial


  • Maße Armhebelspender 288 x 94 x 90 mm H x B x T
    Tiefe inkl. Armhebel 220 mm

    Lieferung und Montage
    Inklusive Schrauben zur Montage an der CLEANSPOT Universal Befestigungsplatte oder an der Wand.
    Weitere Informationen:
    Material:
    Kunststoff/Aluminium
    Serienname:
    CLEANSPOT
    Einsatzbereich:
    Betrieb, Büro, Sozialraum, Praxisräume, Toilette, Fitnessstudios
    Einsatzgebiet:
    Wandmontage, Anbringung an CLEANSPOT Hygienestationen
    Höhe mm:
    288
    Breite mm:
    94
    Tiefe mm:
    90
    Fassungsvolumen ml:
    1000
    Farbe:
    weiß/silber
    Produkttyp:
    Desinfektionsspender
    Fahrbar:
    Nicht fahrbar
    Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, armhebel-spender 1000ml, armhebel spender, desinfektionsmittelspender krieg, Hygiene,Viren,Bakterien,Reinraum,Handfrei,Corona,Desinfektion,Spender,Tuchspender,Desinfektion, Hygienespender,Hygienesäule,Hygienestation,Hygienetower,Desinfektionssäule,Desinfektionsstation,Händedesinfektion,Händedesinfektionsstation
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 39,69*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,30*
    € 64,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,79*
    € 64,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,16*
    € 60,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,26*
    € 59,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,22*
    € 58,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,69*
    € 47,23
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    KRIEG Industriegeräte
    HYK0040
    ab € 10,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.