Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbares Untertisch-Magazin Mit Bügel für PACKPOOL Packtische = 2000 mm, BxTxH = 1375 x 500 x 560 mm | ASK1183.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbares Untertisch-Magazin Mit Bügel für PACKPOOL Packtische = 2000 mm, BxTxH = 1375 x 500 x 560 mm | ASK1183.7035
Fahrbares Untertisch-Magazin Mit Bügel für PACKPOOL Packtische = 2000 mm, BxTxH = 1375 x 500 x 560 mm | ASK1183.7035
Artikel-Nr.:
     C9620-ASK1183.7035
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ASK1183.7035
EAN/GTIN:
     4045916542721
Suchbegriffe:
Untertischmagazin
Fahrbares Untertisch-Magazin Mit Bügel für PACKPOOL Packtische = 2000 mm, BxTxH = 1375 x 500 x 560 mm | ASK1183.7035

Nutzen Sie den Stauraum unter der Tischplatte! Durch die Anbringung eines Untertisch-Magazins unter der Tischplatte gewinnen Sie zusätzliche Ladefläche direkt am Ent- und Verpackungsarbeitsplatz. Durch die Mobilität ist das Untertisch-Magazin sehr flexibel und schnell an unterschiedlichen Arbeitsplätzen einsetzbar. Das fahrbare Untertisch-Magazin ist für PACKPOOL Packtische mit einer Tischbreite von 2000 mm geeignet.

Im Lieferumfang sind 4 Lenkrollen mit einem Durchmesser von 75 mm enthalten. Zu Ihrer Sicherheit sind alle Lenkrollen mit einem Feststeller ausgestattet.

Das Untertisch-Magazin ist mit anthraziten Magazinstahlbügeln ausgestattet. Die Lieferung beinhaltet 3 große Bügel mit einer Höhe von 560 mm und 2 kleine Bügel mit einer Höhe von 410 mm. Diese können Sie nach Wunsch verschieben und platzieren.

Belastbar ist das Untertisch-Magazin bei gleichmäßig verteilter Last mit 75 kg.

Das Untertisch-Magazin hat eine Breite von 1375 mm, eine Tiefe von 500 mm und eine Höhe von 160 mm. Der Boden besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur. Er ist weitestgehend abrieb- und kratzfest sowie blendfrei. Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Untertisch-Magazin
Fahrbar:
fahrbar
Befestigung an:
Frei verwendbar
Ausführung:
Mit Bügel
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1375
Tiefe mm:
500
Höhe mm:
560
Tragkraft kg:
75
Serienname:
PACKPOOL
Komponentenbreite mm:
1750
Bügelabmessung BxTxH mm:
6x500x400 / 6x500x250
Für Tischbreite mm:
2000
Bügelmenge:
4 x groß, 3 x klein
Weitere Suchbegriffe: Packtisch,Beistelltisch,Abfüllvorrichtung,Verpackungschips,Aufbauportal,Aufbauten,Untertisch-Magazin,Untertisch-Abrolleinheit,Schneidständer,Papierabroller,Folienabroller,Achssatz,Kartonagen,Kartonagen-Transportwagen,Schneidgerät,Komplett-Packtische,Packtischplatz,Verpackungstisch,Verpackungsplatz,Verpackungsarbeitsplatz,Verpackungsarbeitstisch,Packarbeitsplatz,Zwischenboden,Unterbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,62*
€ 432,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,03*
€ 427,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,79*
€ 400,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,30*
€ 393,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,53*
€ 362,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1198
ab € 87,81*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1199
ab € 93,69*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1196
ab € 82,81*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1197
ab € 86,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.