Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme DIN 6535HA AK610.Z12.E10.005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufnahme DIN 6535HA
Aufnahme DIN 6535HA
Aufnahme DIN 6535HA
Artikel-Nr.:
     C9599-6294148
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK610.Z12.E10.005
EAN/GTIN:
     4042446242015
Suchbegriffe:
DIN 6535
DIN 6535HA
DIN 6535HA Aufnahme
din 6535
Aufnahme DIN 6535HA AK610 • metrisch • Für ConeFit-Fräsköpfe • d1=12 • d11=E10
Weitere Informationen:
J21:
AK610.Z12.E10.005
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
9,6 mm
B1:
5 mm
B3:
20 mm
B4:
65 mm
B71:
65 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h6
C4:
45 mm
C51:
SAC
C52:
04
C54:
1
C55:
5
C6:
0100
C711:
h6
D6:
80000 1/min
D7:
0,062 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J7:
0
Bezeichnung:
AK610.Z12.E10.005
d 1:
12 mm
d 11:
E10
l 4:
5 mm
l 1:
65 mm
Masse (Gewicht):
0,06 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,55*
€ 144,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,98*
€ 142,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,68*
€ 137,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,43*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,16*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 244,15*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,14*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 362,07*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 447,01*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 440,25*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 498,08*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 331,24*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 352,34*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 226,43*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,66*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 244,58*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,41*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 395,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.