Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme DIN 69893-1 A AK631.H63A.E20.053


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufnahme DIN 69893-1 A
Aufnahme DIN 69893-1 A
Aufnahme DIN 69893-1 A
Artikel-Nr.:
     C9599-5930083
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK631.H63A.E20.053
EAN/GTIN:
     4042446201203
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
dehnspannfutter din 69893
Aufnahme DIN 69893-1 A AK631 • metrisch • Für ConeFit-Fräsköpfe • d1=63 • d11=E20
Weitere Informationen:
J21:
AK631.H63A.E20.053
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
19,2 mm
A2:
19,2 mm
A4:
63 mm
B1:
18,8 mm
B2:
27 mm
B3:
53 mm
B4:
85 mm
B71:
53 mm
C11:
HSK
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0630
C3:
63 mm
C4:
32 mm
C51:
SAC
C52:
04
C54:
1
C55:
5
C6:
0200
D6:
80000 1/min
D7:
0,754 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
ISO12164-1
J11:
A
J7:
0
Bezeichnung:
AK631.H63A.E20.053
d 1:
HSK-A63
d 11:
E20
l 4:
53 mm
l 16:
18,8 mm
Masse (Gewicht):
0,75 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,08*
€ 492,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,90*
€ 492,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,95*
€ 446,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,61*
€ 435,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,85*
€ 419,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS952
ab € 57,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.