Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme DIN 6535HA AK610.UZ31.E25.063C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufnahme DIN 6535HA
Aufnahme DIN 6535HA
Aufnahme DIN 6535HA
Artikel-Nr.:
     C9599-5835487
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK610.UZ31.E25.063C
EAN/GTIN:
     4042446195410
Suchbegriffe:
DIN 6535
DIN 6535HA
DIN 6535HA Aufnahme
din 6535
Aufnahme DIN 6535HA AK610 • inch • Für ConeFit-Fräsköpfe • Mit VHM-Schaft • d1=1 1/4 • d11=E25
Weitere Informationen:
J21:
AK610.UZ31.E25.063C
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
24,4 mm
A2:
24,4 mm
B1:
63,5 mm
B2:
67,2 mm
B3:
107,1 mm
B4:
165,1 mm
B71:
165,1 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
3
C15:
5
C2:
1250
C3:
31,75 mm
C31:
h6
C51:
SAC
C52:
04
C54:
1
C55:
5
C6:
0250
C711:
h6
D6:
80000 1/min
D7:
1,43 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J7:
0
Bezeichnung:
AK610.UZ31.E25.063C
d 1:
1,25 inch
d 11:
E25
l 4:
2,5 inch
l 1:
6,5 inch
Masse (Gewicht):
1,43 lbs
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 626,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,15*
€ 872,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,35*
€ 853,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,96*
€ 787,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,58*
€ 765,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,36*
€ 745,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.