Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenfräser zum Nutfräsen F4153.UBN26.102.Z05.08R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenfräser zum Nutfräsen
Scheibenfräser zum Nutfräsen
Scheibenfräser zum Nutfräsen
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5677490
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F4153.UBN26.102.Z05.08R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
Schlitzfräser
scheibenfräser
Scheibenfräser zum Nutfräsen F4153 • Zyl. Bohrung Quermitnahme DIN 138 • inch • Dc=102mm • SB=7,9mm
Weitere Informationen:
J21:
F4153.UBN26.102.Z05.08R
J3:
W
NSM:
DIN4000-88
BLD:
5
A1:
101,6 mm
A4:
47,65 mm
B11:
7,938 mm
B12:
7,938 mm
B2:
24,5 mm
B5:
50,8 mm
C11:
FDA
C12:
12
C14:
2
C15:
0
C2:
1000
C3:
25,4 mm
D4:
0
D6:
8200 1/min
D7:
0,88 kg
F1:
R
F21:
5
F22:
5
G13:
10
G21:
S
H21:
0
H22:
0
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
F4153.UBN26.102.Z05.08R
D c:
4 inch
d 1:
1 inch
d 6:
1,876 inch
SB:
0,313 inch
a e:
0,965 inch
Z:
5
Masse (Gewicht):
0,88 lbs
Anz WSP:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.088,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.175,82*
€ 1.399,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.163,18*
€ 1.384,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.127,85*
€ 1.342,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.104,74*
€ 1.314,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.088,09*
€ 1.294,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1484
ab € 15,40*
Zubehör
WALTER
FS2004
ab € 160,62*
Zubehör
WALTER
FS2013
ab € 5,93*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 277,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.