Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenfräser zum Nutfräsen F4153.UBN38.152.Z08.06R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenfräser zum Nutfräsen
Scheibenfräser zum Nutfräsen
Scheibenfräser zum Nutfräsen
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5677476
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F4153.UBN38.152.Z08.06R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
Schlitzfräser
scheibenfräser
Scheibenfräser zum Nutfräsen F4153 • Zyl. Bohrung Quermitnahme DIN 138 • inch • Dc=152mm • SB=6,3mm
Weitere Informationen:
J21:
F4153.UBN38.152.Z08.06R
J3:
W
NSM:
DIN4000-88
BLD:
5
A1:
152,4 mm
A4:
76,2 mm
B11:
6,35 mm
B12:
6,35 mm
B2:
35 mm
B5:
50,8 mm
C11:
FDA
C12:
12
C14:
2
C15:
0
C2:
1500
C3:
38,1 mm
D4:
0
D6:
8000 1/min
D7:
1,82 kg
F1:
R
F21:
8
F22:
8
G13:
16
G21:
S
H21:
0
H22:
0
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
F4153.UBN38.152.Z08.06R
D c:
6 inch
d 1:
1,5 inch
d 6:
3 inch
SB:
0,25 inch
a e:
1,378 inch
Z:
8
Masse (Gewicht):
1,82 lbs
Anz WSP:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.492,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.601,64*
€ 1.905,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.577,52*
€ 1.877,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.532,42*
€ 1.823,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.507,84*
€ 1.794,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.492,00*
€ 1.775,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1484
ab € 15,40*
Zubehör
WALTER
FS2004
ab € 160,62*
Zubehör
WALTER
FS2013
ab € 5,93*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 277,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.