Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme DIN 6535HA AK610.Z10.E10.020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufnahme DIN 6535HA
Aufnahme DIN 6535HA
Aufnahme DIN 6535HA
Artikel-Nr.:
     C9599-5634673
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK610.Z10.E10.020
EAN/GTIN:
     4042446190330
Suchbegriffe:
DIN 6535
DIN 6535HA
DIN 6535HA Aufnahme
din 6535
Aufnahme DIN 6535HA AK610 • metrisch • Für ConeFit-Fräsköpfe • d1=10 • d11=E10
Weitere Informationen:
J21:
AK610.Z10.E10.020
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
9,6 mm
B1:
20 mm
B3:
35 mm
B4:
75 mm
B71:
75 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h6
C4:
40 mm
C51:
SAC
C52:
04
C54:
1
C55:
5
C6:
0100
C711:
h6
D6:
80000 1/min
D7:
0,05 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
-
J7:
0
Bezeichnung:
AK610.Z10.E10.020
d 1:
10 mm
d 11:
E10
l 4:
20 mm
l 1:
75 mm
Masse (Gewicht):
0,05 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,18*
€ 131,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,44*
€ 125,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 261,22*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,33*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,59*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,67*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,96*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 439,83*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 497,47*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 352,53*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 241,75*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,14*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 396,14*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 443,96*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 525,45*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 576,74*
Sonstiges
WALTER
FS2206
ab € 120,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.