Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme DIN 6535HA AK610.UZ19.E20.025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufnahme DIN 6535HA
Aufnahme DIN 6535HA
Aufnahme DIN 6535HA
Artikel-Nr.:
     C9599-5634467
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK610.UZ19.E20.025
EAN/GTIN:
     4042446190309
Suchbegriffe:
DIN 6535
DIN 6535HA
DIN 6535HA Aufnahme
din 6535
Aufnahme DIN 6535HA AK610 • inch • Für ConeFit-Fräsköpfe • d1=3/4 • d11=E20
Weitere Informationen:
J21:
AK610.UZ19.E20.025
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
18,4 mm
A2:
18,4 mm
B1:
25,4 mm
B2:
25,7 mm
B3:
62,7 mm
B4:
114,3 mm
B71:
114,3 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
3
C15:
5
C2:
0750
C3:
19,05 mm
C31:
h6
C51:
SAC
C52:
04
C54:
1
C55:
5
C6:
0200
C711:
h6
D6:
80000 1/min
D7:
0,228 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J7:
0
Bezeichnung:
AK610.UZ19.E20.025
d 1:
0,75 inch
d 11:
E20
l 4:
1 inch
l 1:
4,5 inch
Masse (Gewicht):
0,23 lbs
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,95*
€ 204,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,54*
€ 201,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,54*
€ 195,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,16*
€ 188,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,65*
€ 168,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 447,68*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 444,03*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,69*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 445,07*
Sonstiges
WALTER
SL0015
ab € 131,62*
Sonstiges
WALTER
5035315
ab € 43,97*
Sonstiges
WALTER
5034316
ab € 47,23*
Sonstiges
WALTER
7847932
ab € 138,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.