Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal A3289DPL-7/16IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5537219
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A3289DPL-7/16IN
EAN/GTIN:
     4031132277714
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal A3289DPL • X·treme Plus • DIN 6537 K • 3xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • DPL • Dc=11,113mm
Weitere Informationen:
J21:
A3289DPL-7/16IN
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
11,113 mm
B3:
57,002 mm
B4:
40 mm
B5:
102 mm
B6:
55 mm
B7:
2,022 mm
B71:
99,98 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h6
C4:
45 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,14 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
DPL
H4:
H
H5:
TiAlN (AlCrN)
J1:
DIN 6537 K
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
A3289DPL-7/16IN
D c:
11,113 mm | 7/16" Inch_No_Let
L c:
40 mm
l 1:
102 mm
l 2:
55 mm
l 5:
45 mm
d 1:
12 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,15*
€ 200,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,70*
€ 192,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,86*
€ 180,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,82*
€ 168,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 137,24*
€ 163,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,58*
€ 145,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-12.00A20-VC09
ab € 454,35*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-12.00A19-VC09
ab € 451,20*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,87*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,63*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 242,73*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,05*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,20*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 443,66*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 438,47*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 495,66*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 330,82*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,26*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 226,28*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,71*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 244,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.