Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenfräser zum Nutfräsen F2252.BN.160.Z05.19.S725


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenfräser zum Nutfräsen
Scheibenfräser zum Nutfräsen
Scheibenfräser zum Nutfräsen
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5159962
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F2252.BN.160.Z05.19.S725
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
Wendeplatten-Scheibenfräser
Wendeschneidplatten-Scheibenfräser
Scheibenfräser zum Nutfräsen F2252 • Zyl. Bohrung Quermitnahme DIN 138 • metrisch • AD .. 1204 .. • Dc=160mm • SB=19-22mm
Weitere Informationen:
J21:
F2252.BN.160.Z05.19.S725
J3:
W
NSM:
DIN4000-88
BLD:
5
A1:
160 mm
A4:
75 mm
B11:
19 mm
B12:
22 mm
B2:
40 mm
B5:
50 mm
C11:
FDA
C12:
12
C14:
0
C15:
0
C2:
0400
C3:
40 mm
D4:
0
D6:
4700 1/min
D7:
2,64 kg
F1:
R
F21:
5
F22:
5
G13:
10
G21:
S
H21:
0
H22:
0
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
F2252.BN.160.Z05.19.S725
D c:
160 mm
d 1:
40 mm
d 6:
75 mm
l 4:
50 mm
SB min:
19 mm
SB max:
22 mm
a e:
40 mm
Z:
5
Masse (Gewicht):
2,64 kg
Anz WSP:
5
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.705,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.817,32*
€ 2.162,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.791,14*
€ 2.131,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.738,78*
€ 2.069,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.721,33*
€ 2.048,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.705,42*
€ 2.029,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1484
ab € 15,49*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 148,00*
Zubehör
WALTER
FS2013
ab € 5,96*
Zubehör
WALTER
FS2041
ab € 256,43*
Zubehör
WALTER
FS2044
ab € 10,17*
Zubehör
WALTER
FS2051
ab € 10,18*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 277,92*
Zubehör
WALTER
FS228
ab € 15,41*
Zubehör
WALTER
ISO2936-2,5
ab € 3,27*
Zubehör
WALTER
ISO2936-4
ab € 3,26*
Zubehör
WALTER
FS260
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.