Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenfräser zum Nutfräsen F2252.BN.125.Z05.14.S724


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenfräser zum Nutfräsen
Scheibenfräser zum Nutfräsen
Scheibenfräser zum Nutfräsen
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5159956
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F2252.BN.125.Z05.14.S724
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
Wendeplatten-Scheibenfräser
Wendeschneidplatten-Scheibenfräser
Scheibenfräser zum Nutfräsen F2252 • Zyl. Bohrung Quermitnahme DIN 138 • metrisch • AD .. 0803 .. • Dc=125mm • SB=14-16mm
Weitere Informationen:
J21:
F2252.BN.125.Z05.14.S724
J3:
W
NSM:
DIN4000-88
BLD:
5
A1:
125 mm
A4:
60 mm
B11:
14 mm
B12:
16 mm
B2:
30 mm
B5:
50 mm
C11:
FDA
C12:
12
C14:
0
C15:
0
C2:
0320
C3:
32 mm
D4:
0
D6:
5400 1/min
D7:
1,565 kg
F1:
R
F21:
5
F22:
5
G13:
10
G21:
S
H21:
0
H22:
0
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
F2252.BN.125.Z05.14.S724
D c:
125 mm
d 1:
32 mm
d 6:
60 mm
l 4:
50 mm
SB min:
14 mm
SB max:
16 mm
a e:
30 mm
Z:
5
Masse (Gewicht):
1,57 kg
Anz WSP:
5
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.528,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.641,57*
€ 1.953,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.631,58*
€ 1.941,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.582,05*
€ 1.882,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.552,65*
€ 1.847,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.528,98*
€ 1.819,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FL695
ab € 61,92*
Zubehör
WALTER
FR695
ab € 61,97*
Zubehör
WALTER
FS1483
ab € 15,44*
Zubehör
WALTER
FS2001
ab € 133,37*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 148,00*
Zubehör
WALTER
FS2007
ab € 5,94*
Zubehör
WALTER
FS2012
ab € 5,96*
Zubehör
WALTER
FS2041
ab € 256,43*
Zubehör
WALTER
FS2050
ab € 10,18*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 277,92*
Zubehör
WALTER
FS230
ab € 15,55*
Zubehör
WALTER
ISO2936-3
ab € 3,24*
Zubehör
WALTER
FS246
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.