Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Maschinen-Reibahlen F1352HUN-2.98


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Maschinen-Reibahlen
HSS-Maschinen-Reibahlen
HSS-Maschinen-Reibahlen
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5072340
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F1352HUN-2.98
EAN/GTIN:
     4031132137148
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
HSS-Maschinen-Reibahlen F1352HUN • Zylinderschaft • DIN 212 • linksgedrallte Nut • Dc=2,98mm
Weitere Informationen:
J21:
F1352HUN-2.98
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
2,98 mm
B3:
32,5 mm
B4:
32 mm
B5:
61 mm
B71:
61 mm
B8:
0,5 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0030
C3:
3 mm
C31:
h9
C4:
29 mm
D1:
6
D2:
L
D3:
7 °
D6:
16000 1/min
D7:
0,006 kg
E6:
30
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
J1:
DIN 212
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F1352HUN-2.98
D c:
2,98 mm
L c:
15 mm
l 1:
61 mm
l 5:
29 mm
d 1:
3 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.030
ab € 25,66*
Sonstiges
WALTER
C330.10.030
ab € 27,18*
Sonstiges
WALTER
C330.13.030
ab € 28,34*
Sonstiges
WALTER
C330.16.030
ab € 29,87*
Sonstiges
WALTER
C330.20.030
ab € 31,90*
Sonstiges
WALTER
C330.26.030
ab € 34,15*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,48*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,39*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 239,92*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,76*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 239,63*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,90*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,16*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 255,34*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 239,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.