Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Bohrer mit MK, überlang A4622-15.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Bohrer mit MK, überlang
HSS-Bohrer mit MK, überlang
HSS-Bohrer mit MK, überlang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5066285
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A4622-15.5
EAN/GTIN:
     4031132017297
Suchbegriffe:
DIN 1870
DIN 1870 Metallbohrer
DIN 1870 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1870
HSS-Bohrer mit MK, überlang A4622 • UFL® • DIN 1870 I • 16xD • Morsekegel • Spitzenwinkel 130° • Dc=15,5mm
Weitere Informationen:
J21:
A4622-15.5
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
15,5 mm
B3:
280 mm
B4:
214 mm
B5:
355 mm
B6:
230 mm
B7:
3,614 mm
B71:
276,386 mm
C11:
MKG
C12:
20
C14:
8
C15:
5
C2:
0020
C3:
2 mm
C4:
75 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
2000 1/min
D7:
0,361 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 1870 I
J11:
BE
J7:
0
Bezeichnung:
A4622-15.5
D c:
15,5 mm
L c:
214 mm
l 1:
355 mm
l 2:
230 mm
MK:
MK2 B
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,95*
€ 135,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,91*
€ 126,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.