Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer mit MK, lang A4422-19.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Spiralbohrer mit MK, lang
HSS Spiralbohrer mit MK, lang
HSS Spiralbohrer mit MK, lang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5066176
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A4422-19.5
EAN/GTIN:
     4031132161204
Suchbegriffe:
Bohrbuchsenbohrer
DIN 341
DIN 341 Metallbohrer
DIN 341 Spiralbohrer
HSS Spiralbohrer mit MK, lang A4422 • UFL® • DIN 341 • 12xD • Morsekegel • Spitzenwinkel 130° • Dc=19,5mm
Weitere Informationen:
J21:
A4422-19.5
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
19,5 mm
B3:
200 mm
B4:
157 mm
B5:
275 mm
B6:
177 mm
B7:
4,546 mm
B71:
195,454 mm
C11:
MKG
C12:
20
C14:
8
C15:
5
C2:
0020
C3:
2 mm
C4:
75 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
5000 1/min
D7:
0,371 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 341
J11:
BE
J7:
0
Bezeichnung:
A4422-19.5
D c:
19,5 mm
L c:
157 mm
l 1:
275 mm
l 2:
177 mm
MK:
MK2 B
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,86*
€ 146,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,98*
€ 130,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,45*
€ 125,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.