Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer mit MK, lang A4422-10.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Spiralbohrer mit MK, lang
HSS Spiralbohrer mit MK, lang
HSS Spiralbohrer mit MK, lang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5066139
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A4422-10.2
EAN/GTIN:
     4031132160825
Suchbegriffe:
Bohrbuchsenbohrer
DIN 341
DIN 341 Metallbohrer
DIN 341 Spiralbohrer
HSS Spiralbohrer mit MK, lang A4422 • UFL® • DIN 341 • 12xD • Morsekegel • Spitzenwinkel 130° • Dc=10,2mm
Weitere Informationen:
J21:
A4422-10.2
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
10,2 mm
B3:
135 mm
B4:
100 mm
B5:
197 mm
B6:
116 mm
B7:
2,378 mm
B71:
132,622 mm
C11:
MKG
C12:
20
C14:
8
C15:
5
C2:
0010
C3:
1 mm
C4:
62 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
5000 1/min
D7:
0,096 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 341
J11:
BE
J7:
0
Bezeichnung:
A4422-10.2
D c:
10,2 mm
L c:
100 mm
l 1:
197 mm
l 2:
116 mm
MK:
MK1 B
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.