Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Spiralbohrer A1163-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5057559
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1163-3
EAN/GTIN:
     4031132020693
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6539
DIN 6539
DIN 6539 Bohrer
DIN 6539 Metallbohrer
VHM-Spiralbohrer A1163 • DIN 6539 • 3xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • Dc=3mm
Weitere Informationen:
J21:
A1163-3
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
3 mm
B3:
17,501 mm
B4:
11 mm
B5:
46 mm
B6:
16 mm
B7:
0,901 mm
B71:
45,1 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0030
C3:
3 mm
C31:
h6
C4:
28,5 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,005 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
J1:
DIN 6539
J7:
0
Bezeichnung:
A1163-3
D c:
3 mm
L c:
11 mm
l 1:
46 mm
l 2:
16 mm
d 1:
3 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.030
ab € 25,57*
Sonstiges
WALTER
C330.10.030
ab € 27,18*
Sonstiges
WALTER
C330.13.030
ab € 28,44*
Sonstiges
WALTER
C330.16.030
ab € 29,79*
Sonstiges
WALTER
C330.20.030
ab € 31,93*
Sonstiges
WALTER
C330.26.030
ab € 34,21*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,23*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,14*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,60*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,34*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,09*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,23*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,79*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,79*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.