Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenfräser zum Nutfräsen F2252.BN.125.Z05.10.S685


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenfräser zum Nutfräsen
Scheibenfräser zum Nutfräsen
Scheibenfräser zum Nutfräsen
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5000721
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F2252.BN.125.Z05.10.S685
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
Wendeplatten-Scheibenfräser
Wendeschneidplatten-Scheibenfräser
Scheibenfräser zum Nutfräsen F2252 • Zyl. Bohrung Quermitnahme DIN 138 • metrisch • MP .. 0803 .. • Dc=125mm • SB=10-12mm
Weitere Informationen:
J21:
F2252.BN.125.Z05.10.S685
J3:
W
NSM:
DIN4000-88
BLD:
5
A1:
125 mm
A4:
60 mm
B11:
10 mm
B12:
12 mm
B2:
30 mm
B5:
50 mm
C11:
FDA
C12:
12
C14:
0
C15:
0
C2:
0320
C3:
32 mm
D4:
0
D6:
5400 1/min
D7:
1,335 kg
F1:
R
F21:
5
F22:
5
G13:
10
G14:
4 mm
G21:
S
H21:
0
H22:
0
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
F2252.BN.125.Z05.10.S685
D c:
125 mm
d 1:
32 mm
d 6:
60 mm
l 4:
50 mm
SB min:
10 mm
SB max:
12 mm
a e:
30 mm
Z:
5
Masse (Gewicht):
1,34 kg
Anz WSP:
10
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.536,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.640,52*
€ 1.952,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.630,61*
€ 1.940,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.581,46*
€ 1.881,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.552,30*
€ 1.847,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.536,90*
€ 1.828,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FL695
ab € 61,92*
Zubehör
WALTER
FR695
ab € 61,97*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 148,00*
Zubehör
WALTER
FS2007
ab € 5,94*
Zubehör
WALTER
FS2041
ab € 256,43*
Zubehör
WALTER
FS2050
ab € 10,18*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 277,92*
Zubehör
WALTER
FS230
ab € 15,55*
Zubehör
WALTER
ISO2936-3
ab € 3,24*
Zubehör
WALTER
FS246
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.