Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenfräser zum Nutfräsen F2252.BN.160.Z06.09.S684


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenfräser zum Nutfräsen
Scheibenfräser zum Nutfräsen
Scheibenfräser zum Nutfräsen
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5000717
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F2252.BN.160.Z06.09.S684
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
Wendeplatten-Scheibenfräser
Wendeschneidplatten-Scheibenfräser
Scheibenfräser zum Nutfräsen F2252 • Zyl. Bohrung Quermitnahme DIN 138 • metrisch • MP .. 0603 .. • Dc=160mm • SB=9-10mm
Weitere Informationen:
J21:
F2252.BN.160.Z06.09.S684
J3:
W
NSM:
DIN4000-88
BLD:
5
A1:
160 mm
A4:
75 mm
B11:
9 mm
B12:
10 mm
B2:
40 mm
B5:
50 mm
C11:
FDA
C12:
12
C14:
0
C15:
0
C2:
0400
C3:
40 mm
D4:
0
D6:
4700 1/min
D7:
1,868 kg
F1:
R
F21:
6
F22:
6
G13:
12
G21:
S
H21:
0
H22:
0
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
F2252.BN.160.Z06.09.S684
D c:
160 mm
d 1:
40 mm
d 6:
75 mm
l 4:
50 mm
SB min:
9 mm
SB max:
10 mm
a e:
40 mm
Z:
6
Masse (Gewicht):
1,87 kg
Anz WSP:
12
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.879,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.988,87*
€ 2.366,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.976,83*
€ 2.352,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.920,19*
€ 2.285,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.888,81*
€ 2.247,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.879,47*
€ 2.236,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2001
ab € 133,37*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 148,00*
Zubehör
WALTER
FS2007
ab € 5,94*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 277,92*
Zubehör
WALTER
FS230
ab € 15,55*
Zubehör
WALTER
ISO2936-2,5
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.