| |
|
| Artikel-Nr.: C9588-900/48 Herst.-Nr.: 900/48 EAN/GTIN: 4260131239366 |
| |
|
| | |
| LED-Arbeits- und Maschinenleuchte "Silhouette“ mit Gestensteuerung Wenn Lichtfarbe und Helligkeit bei schwierigen Oberflächenbeschaffenheiten unterschiedlicher Materialien veränderbar sein sollen, dann kommt die neue Arbeitsleuchte Silhouette zum Einsatz.
Gerade bei der Prüfung metallischer Oberflächen, Bauteilen mit unterschiedlichen Reflexionsgraden oder hellen Untergründen, ist die veränderbare Farbwahl und Regelung der Lichtstärke mittels Gestensteuerung eine unverzichtbare Eigenschaft. Sie findet aber nicht nur in der Arbeitswelt ihren Platz, sondern punktet mit ihrem eleganten Design auch auf dem Schreibtisch.
Mit dem gummierten Magnetfuß kann sie flexibel positioniert und sekundenschnell montiert werden. Durch die Gummiummantelung des Standfußes werden empfindliche Maschinenoberflächen geschützt und Kratzer vermieden. Bei nicht magnetischen Untergründen kommt der als Zubehör erhältliche Standfuß zum Einsatz. - Hochleistungs-LED im Aluminium-Gehäuse mit Gestensteuerung für Lichtfarbe und Dimmbarkeit
- gummiummantelter Magnetfuß Ø 66 mm
- blend- und flackerfrei
- gleichmäßige und reflexionsarme 120° Ausleuchtung
- Lichttemperatur ca. 2700-5500 Kelvin
- Anwendung als Maschinen- oder Arbeitsplatzbeleuchtung
- Netzteil 24 Volt wird mitgeliefert
- Flexible Anbringung durch Zubehör-Option: Magnethalterung 90° (Artikel 900/94) oder Standfuß (Artikel 900/96)
- „Made in Germany“
Weitere Informationen: | | Leuchtkopf: | 210x30x20/10 mm | Leistung: | 10 Watt | Lichtstrom: | 960 Lumen | Lichttemperatur: | 2700-5500 Kelvin | Spannung: | 24 Volt | Lebensdauer: | min. 20.000 Stunden | Schutzart: | IP65 bis Kupplung | Gewicht: | 760 gramm | Gesamtlänge: | 750 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, smd-led arbeitslampe, arbeitslampe led, arbeitslampe, LED, Gestensteuerung, Dimmbarkeit, Lichtfarbe, Lampe, Werkbankleuchte, IP65 |
| | |
| |