Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachgreifer Hartferrit 100 mm mit Gewindebuchse M12x21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachgreifer Hartferrit
Flachgreifer Hartferrit
Bauer und Böcker Logo
technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C9588-110/14
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     110/14
EAN/GTIN:
     4260131230967
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer

Flachgreifer Hartferrit 100 mm mit Gewindebuchse M12x21

  • Magnetart / System: U-Profil-Polplatten-System
  • Magnet-Werkstoff: Hartferrit, anisotrop
  • max. Einsatztemperatur: 200° C
  • Befestigung: einschrauben
  • Einsatzgebiete: bei flacher Bauweise
  • Mantel: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Toleranz (Durchmesser):
+0,5 / -0,1 mm
Höhe:
22 mm
Toleranz (Höhe):
+0,5 / -0,2 mm
Haftkraft:
900 Newton
Gewinde:
M12 x 21
h1:
43 mm
d1:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: flachgreifer-magnet mit gewindebuchse, flachgreifer magnet, flachgreifer-magnet bauer & böcker, Flachgreifer, Hartferrit, Gewindebuchse, Magnet, Topf-Magnet, Ferrit Haltemagnet, Flachmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/01
ab € 1,00*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/15
ab € 61,27*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/02
ab € 1,10*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/03
ab € 1,21*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/04
ab € 1,26*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/05
ab € 1,39*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/06
ab € 1,52*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/07
ab € 1,75*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/08
ab € 1,99*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/09
ab € 2,31*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/10
ab € 2,49*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/11
ab € 3,01*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/12
ab € 4,50*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/13
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.