Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12FHIR38LR-0 Akku-Highspeed Ratsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12FHIR38LR-0 Akku-Highspeed Ratsche XXX
M12FHIR38LR-0 Akku-Highspeed Ratsche XXX
M12FHIR38LR-0 Akku-Highspeed Ratsche XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933480791
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933480791
EAN/GTIN:
     4058546410766
Suchbegriffe:
Akku-Ratsche
Akku-Ratschenschrauber
Akkuratschenschrauber
Akku-Schlagschrauber
19 mm flaches Kopfdesign
363 mm Gesamtlänge
LED Licht
Mit bis zu 47 Nm maximalem Drehmoment und 450 U/min bietet dieses Werkzeug eine schnellere Anwendungsgeschwindigkeit und gesteigerte Produktivität für den professionellen Einsatz
Das 19-mm-Kopfdesign mit niedrigem Profil und zusätzliche 82 mm Länge ermöglichen Benutzern einen besseren Zugang auf engstem Raum
Die branchenführende FUEL™-Technologie in Kombination mit einem verstärkten Mechanismus und einem Getriebegehäuse aus Feingussstahl bietet dem professionellen Anwender eine längere Lebensdauer
Der Schalter mit variabler Geschwindigkeit bietet ultimative Kontrolle über das Werkzeug
Premium-Gummiummantelung widersteht korrosiven Materialien und bietet erhöhten Komfort bei der Verwendung
Das LED-Licht beleuchtet den Arbeitsbereich, während die integrierte Ladestandsanzeige die verbleibende Laufzeit anzeigt
Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAG779002:
363 mm
AAG886002:
450 1/min
AAI036001:
1.1 kg
AAI049002:
M12
AAJ476001:
0
AAK660004:
im Karton
AAL897004:
nein
AAO663003:
4058546410766
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M12 FHIR38LR-0
BAC955006:
12 V
BAE098003:
47 Nm
BAG147002:
Fuel
EF000002:
12 V
EF001438:
363 mm
EF002826:
1.1 kg
EF002842:
47 Nm
EF011125:
0 - 450 1/min
EF025920:
0
EF026203:
N
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkusystem:
M12
Bezeichnung: Modellvariante:
M12 FHIR38LR-0
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546410766
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
1.1 (M12 B2)
Ladegerät im Lieferumfang:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
0 - 450
Länge [mm]:
363
Max. Drehmoment [Nm]:
47
Spannung [V]:
12
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,14*
€ 251,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,85*
€ 239,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 200,30*
€ 238,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,83*
€ 225,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,76*
€ 216,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,22*
€ 206,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.