Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18FDD3-0X AKKU-SCHRAUBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18FDD3-0X AKKU-SCHRAUBER XXX
M18FDD3-0X AKKU-SCHRAUBER XXX
M18FDD3-0X AKKU-SCHRAUBER XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933479862
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479862
EAN/GTIN:
     4058546376567
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Kompakte Abmessung von 173 mm Länge
Neu entwickeltes Bohrfutter für verbesserten Bit- und Bohrerhalt
LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
Kraftvolle 158 Nm Drehmoment
Die kompakte Abmessung von 173 mm Länge erlaubt Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
AUTOSTOP™-Funktion zum Schutz vor Überdrehung und für mehr Sicherheit
Schnellste Bohr- und Schraubanwendungen unter Last
LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
Akku-Ladestandsanzeige
Metall-Gürtelclip
Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und längere Lebensdauer des Akkus
Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit.
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAH795002:
13 mm
AAI036001:
2.1 kg
AAI049002:
M18
AAI447003:
89 mm
AAI453003:
16 mm
AAJ476001:
0
AAK660004:
HD Box
AAL897004:
nein
AAO663003:
4058546376567
AAR723002:
Li-ion
AAS636001:
Gürtelclip, Seitenhandgriff
AAW913001:
M18 FDD3-0X
BAC955006:
18 V
BAE098003:
158 Nm
BAG147002:
Fuel
EF000002:
18 V
EF002826:
2.1 kg
EF002842:
158 Nm
EF025920:
0
EF026203:
N
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkukapazität [Ah]:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 FDD3-0X
Bohrfutter_Spannbereich [mm]:
13
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546376567
Geliefert in 1:
HD Box
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
2.1 (M18 B5)
Ladegerät im Lieferumfang:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]:
89
Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]:
16
Max. Drehmoment [Nm]:
158
Spannung [V]:
18
Standardausrüstung:
Lieferumfang Gürtelclip, Seitenha
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrmaschine 18v, akku bohrmaschine, M18FDD3-0X AKKU-SCHRAUBER XXX
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,38*
€ 265,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,90*
€ 253,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 212,35*
€ 252,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,33*
€ 234,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,05*
€ 230,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,14*
€ 223,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.