Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18FMTIW2F38-0X AKKU-SCHLAGSCHRAUBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18FMTIW2F38-0X AKKU-SCHLAGSCHRAUBER XXX
M18FMTIW2F38-0X AKKU-SCHLAGSCHRAUBER XXX
M18FMTIW2F38-0X AKKU-SCHLAGSCHRAUBER XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933479153
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479153
EAN/GTIN:
     4058546369477
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akkuschlagschrauber milwaukee
akku schlagschrauber
Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
Kompaktes Design mit 152 mm Gesamtlänge
⅜˝ Vierkant-Sprengring
M18 FUEL™-Schlagschrauber mit 881 Nm Lösemoment und 745 Nm Drehmoment
Extrem kompakte Bauform mit lediglich 152 mm Länge, ideal für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen
DRIVE CONTROL™ erlaubt es dem Nutzer, zwischen vier unterschiedlichen Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen zu wechseln
Die Steuerung zum Entfernen der Schrauben liefert die volle Drehmomentabgabe und verringert dann die Drehzahl, sobald die Schraube gelöst ist, um ein Herunterfallen der Befestigungselemente zu verhindern
Die automatische Abschaltsteuerung übt bei Befestigungen von Hand nicht mehr als 47 Nm Drehmoment aus, um ein zu festes Anziehen zu verhindern
Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
⅜˝-vierkant Sprengring
Gürtelclip
Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAG886002:
2575 1/min
AAI036001:
2.3 kg
AAI049002:
M18
AAI108002:
22 mm
AAI786002:
3100 1/min
AAJ476001:
0
AAJ795002:
0 1/min
AAK660004:
HD Box
AAL897004:
nein
AAO663003:
4058546369477
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M18 FMTIW2F38-0X
BAC955006:
18 V
BAE098003:
745 Nm
BAG147002:
Fuel
EF000002:
18 V
EF002826:
2.3 kg
EF002842:
745 Nm
EF002875:
3100 1/min
EF005261:
22 mm
EF008590:
0 - 1200/0 - 1950/0 - 2575/0 - 1325 1/min
EF025920:
0
EF026203:
N
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 FMTIW2F38-0X
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546369477
Geliefert in 1:
HD Box
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
2.3 (M18 B5)
Ladegerät im Lieferumfang:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325
Max. Drehmoment [Nm]:
475/ 610/ 745/ 47
Max. Schraubendurchmesser:
M22
Schlagzahl [min_1]:
0-900/ 0-2100/ 0-3100
Spannung [V]:
18
Weitere Suchbegriffe: akkuschlagschrauber 3/8, M18FMTIW2F38-0X AKKU-SCHLAGSCHRAUBER XXX
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,38*
€ 347,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,66*
€ 329,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 275,94*
€ 328,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,14*
€ 320,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,02*
€ 310,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,11*
€ 302,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.