Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18BI-0 Akku-Kompressor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18BI-0 Akku-Kompressor XXX
M18BI-0 Akku-Kompressor XXX
M18BI-0 Akku-Kompressor XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478706
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478706
EAN/GTIN:
     4058546348991
Suchbegriffe:
Elektrische Luftpumpe
Elektro-Luftpumpe
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Kompakter, leichter Akku-Kompressor für das schnelle Aufpumpen von Reifen für Pkws, leichte LKWs und kleinere Maschinen
10,3 bar maximale Kapazität
Die Abschaltautomatik füllt auf den vom Benutzer vorgewählten Druck auf und gewährleistet so eine hohe Genauigkeit.
Kompakter, leichter Akku-Kompressor für das schnelle Aufpumpen von Reifen für PKWs, LKWs und kleinere Maschinen. Befüllt 235/65R16 Sprinter-Reifen in weniger als 1 Minute
Antivibrationsständer mit Vollgummifüßen verhindert Bewegungen beim Aufpumpen
Aufpumpen von bis zu 30 Reifen mit einem M18 5,0-Akku-Pack
10,3 bar maximale Kapazität
Automatische Drucküberprüfung, um sicherzustellen, dass das Bar-Ziel erreicht wird
Auto-Shut-Off-Funktion – Gerät schaltet sich nach Erreichen des vordefinierten Drucks automatisch ab
Lieferumfang: Ballnadel, Presta-Ventiladapter, Aufblasdüse und Schrader-Ventiladapter
4 voreingestellte Bar-Speicher und 3 Maßeinheiten
Beleuchtetes LCD-Display mit digitaler Druckanzeige und Akkustandsanzeige
Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
Weitere Informationen:
AAI036001:
4.8 kg
AAI049002:
M18
AAJ476001:
0
AAK660004:
im Karton
AAL897004:
nein
AAO663003:
4058546348991
AAR723002:
Li-ion
AAS636001:
1x Ballnadel, 1x Presta-Ventiladapter, 1x Aufblasdüse und 1x
AAW913001:
M18 BI-0
BAC955006:
18 V
BAG147002:
Brushed
EF000167:
4.8 kg
EF003625:
18 V
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 BI-0
By technology:
Brushed
GTIN:
4058546348991
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
4.8 (M18 HB12)
Ladegerät im Lieferumfang:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Spannung [V]:
18
Standardausrüstung:
Lieferumfang 1x Ballnadel, 1x Pre
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,40*
€ 180,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,87*
€ 173,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,24*
€ 169,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,27*
€ 168,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,30*
€ 151,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.