Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18FMTIW2F12-502X A.-Sch. 1/2" Spren IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18FMTIW2F12-502X A.-Sch. 1/2" Spren IN2
M18FMTIW2F12-502X A.-Sch. 1/2" Spren IN2
M18FMTIW2F12-502X A.-Sch. 1/2" Spren IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478450
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478450
EAN/GTIN:
     4058546346416
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Beleuchtung mit drei LEDs
Kompaktes Design mit nur 152 mm Länge
Leistung für M22-Schrauben
M18 FUEL™-Schlagschrauber mit 881 Nm Lösemoment und 745 Nm Drehmoment
Extrem kompakte Bauform mit lediglich 152 mm Länge, ideal für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen
DRIVE CONTROL™ erlaubt es dem Nutzer, zwischen vier unterschiedlichen Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen zu wechseln
Präzises Arbeiten, hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material, für maximale Leistung und härteste Anwendungen und für intelligentes Arbeiten; das Gerät schaltet automatisch ab, sobald die Schraubverbindung hergestellt ist
Die automatische Abschaltsteuerung übt bei Befestigungen von Hand nicht mehr als 47 Nm Drehmoment aus, um ein zu festes Anziehen zu verhindern
Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
½˝-vierkant Sprengring
Gürtelclip
Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAG886002:
2575 1/min
AAI036001:
2.3 kg
AAI048003:
5.0 Ah
AAI049002:
M18
AAI108002:
22 mm
AAI786002:
3100 1/min
AAJ476001:
2
AAJ795002:
0 1/min
AAK660004:
HD Box
AAL897004:
ja
AAO663003:
4058546346416
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M18 FMTIW2F12-502X
BAC955006:
18 V
BAE098003:
745 Nm
BAG147002:
Fuel
EF000002:
18 V
EF001985:
5 Ah
EF002826:
2.3 kg
EF002842:
745 Nm
EF002875:
3100 1/min
EF005261:
22 mm
EF008590:
0 - 1200/0 - 1950/0 - 2575/0 - 1325 1/min
EF025920:
2
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
2 x M18 B5
Akkukapazität [Ah]:
5.0
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 FMTIW2F12-502X
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546346416
Geliefert in 1:
HD Box
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
2.3 (M18 B5)
Ladegerät im Lieferumfang:
M12-18 FC
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325
Max. Drehmoment [Nm]:
475/ 610/ 745/ 47
Max. Schraubendurchmesser:
M22
Schlagzahl [min_1]:
0-900/ 0-2100/ 0-3100
Spannung [V]:
18
Weitere Suchbegriffe: Schnellladegerät, milwaukee schnellladegerät, schnellladegerät, akkuschlagschrauber 1/2, M18FMTIW2F12-502X A.-Sch. 1/2" Spren IN2
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 458,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,27*
€ 597,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,42*
€ 584,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,20*
€ 579,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,03*
€ 568,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,46*
€ 545,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.