Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18FIW2F12-502X A.-Sch. 1/2" Sprengr IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18FIW2F12-502X A.-Sch. 1/2" Sprengr IN2
M18FIW2F12-502X A.-Sch. 1/2" Sprengr IN2
M18FIW2F12-502X A.-Sch. 1/2" Sprengr IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478444
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478444
EAN/GTIN:
     4058546346355
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Schnellladegerät
milwaukee schnellladegerät
Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
Kompaktes Design von nur 124 mm Länge
Befestigung von Schrauben bis M18
Leistungsstark - Befestigungsdrehmoment von 339 Nm
Extrem kompaktes Design - Gesamtlänge von 124 mm
DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
Präzises Arbeiten, hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material, für maximale Leistung und härteste Anwendungen und für intelligentes Arbeiten; das Gerät schaltet automatisch ab, sobald die Schraubverbindung hergestellt ist
Die automatische Abschaltsteuerung übt bei Befestigungen mit der Hand nicht mehr als 34 Nm Drehmoment aus, um nicht zu stark anzuziehen
Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
½˝ Vierkant-Sprengring
Metall-Gürtelclip
Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAG886002:
2400 1/min
AAI036001:
1.8 kg
AAI049002:
M18
AAI786002:
3500 1/min
AAJ476001:
2
AAJ795002:
0 1/min
AAK660004:
HD Box
AAL897004:
ja
AAO663003:
4058546346355
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M18 FIW2F12-502X
BAC955006:
18 V
BAE098003:
339 Nm
BAG147002:
Fuel
EF000002:
18 V
EF002826:
1.8 kg
EF002842:
339 Nm
EF002875:
3500 1/min
EF008590:
0 - 900/0 - 1650/0 - 2400/0 - 1200 1/min
EF025920:
2
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
2 x M18 B5
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 FIW2F12-502X
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546346355
Geliefert in 1:
HD Box
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
1.8 (M18 B5)
Ladegerät im Lieferumfang:
M12-18 FC
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
0-900/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1200
Max. Drehmoment [Nm]:
102/ 203/ 339/ 34
Max. Schraubendurchmesser:
M16
Schlagzahl [min_1]:
0-1000/ 0-2400/ 0-3500
Spannung [V]:
18
Weitere Suchbegriffe: schnellladegerät, akkuschlagschrauber 1/2, M18FIW2F12-502X A.-Sch. 1/2" Sprengr IN2
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 426,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,11*
€ 545,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,53*
€ 539,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,44*
€ 534,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,75*
€ 518,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,14*
€ 507,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.