Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WWLSG-XL FUNKTIONSSHIRT GRÖßE XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WWLSG-XL FUNKTIONSSHIRT GRÖßE XL
WWLSG-XL FUNKTIONSSHIRT GRÖßE XL
WWLSG-XL FUNKTIONSSHIRT GRÖßE XL
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478191
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478191
EAN/GTIN:
     4058546341244
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Funktions Shirt
Funktionsshirt
Leichte Qualität, um auf der Baustelle produktiv zu bleiben bei warmen Arbeitsbedingungen.
Feuchtigkeitsabführendes Gewebe, 100 % Polyester.
Schnell trocknendes, mehrlagiges Meshgewebe für optimale Luftzirkulation unter den Armen, an den Körperseiten und am Rücken.
Raglanärmel verhindern Druckpunkte beim Tragen von Taschen, Rucksäcken oder Klettergurten und ermöglichen eine größere Bewegungsfreiheit.
Nahtlose Schultern verhindern Irritation durch Gurte und Riemen.
Weitere Informationen:
AAE384006:
XL
AAK660004:
im Karton
AAO663003:
4058546341244
AAQ808003:
0.1 kg
AAW913001:
WWLSG (XL)
BAJ026006:
1
EF012056:
EV003297
EF013739:
0.1 kg
Bezeichnung: Modellvariante:
WWLSG (XL)
GTIN:
4058546341244
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht [kg]:
0.1
Größe:
XL
Packungsgröße:
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.