Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12PL-0C Akku-Ortungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12PL-0C Akku-Ortungsgerät XXX
M12PL-0C Akku-Ortungsgerät XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933471995
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471995
EAN/GTIN:
     4058546298944
Suchbegriffe:
Materialdetektor
Wallscanner
Wandscanner
wallscanner
4,3-Zoll-LDC-Farbbildschirm mit beleuchteten Tasten
Aktive Leitindikatoren
Geschlossenes Akku-Fach für IP65 Schutz
Akku-Ortungsgerät: 2 Rundstrahlantennen, die Sonden lokalisieren und unter Spannung stehende Leitungen verfolgen können - ganz ohne Störsignal
Akku-Ortungsgerät erreicht mit einem M12™ 2,0-Ah-Akku eine Laufzeit von bis zu 13 Stunden und benötigt somit keinen Batteriewechsel
4,3-Zoll-LCD-Farbbildschirm mit beleuchteten Tasten für bessere Sichtbarkeit
Aktive Leitindikatoren: Das Pfeilsymbol zeigt in Richtung der Sonde und die Kompassanzeige lenkt den Weg der unter Spannung stehenden Linie
Geschlossenes Akku-Fach für IP65 Schutz
ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAI036001:
2.6 kg
AAI049002:
M12
AAJ476001:
0
AAK660004:
Transportkoffer
AAL897004:
nein
AAO663003:
4058546298944
AAR723002:
Li-ion
AAS636001:
1 x USB-Kabel
AAW913001:
M12 PL-0C
BAC955006:
12 V
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkusystem:
M12
Bezeichnung: Modellvariante:
M12 PL-0C
GTIN:
4058546298944
Geliefert in 1:
Transportkoffer
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
2.6 (M12 B2)
Ladegerät im Lieferumfang:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Spannung [V]:
12
Standardausrüstung:
Lieferumfang 1 x USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: M12PL-0C Akku-Ortungsgerät XXX
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.002,76*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.069,41*
€ 2.462,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.058,24*
€ 2.449,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.022,27*
€ 2.406,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.002,76*
€ 2.383,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.