Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18CRAD2-0X AKKU-WINKELBOHRSCHRAUBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18CRAD2-0X AKKU-WINKELBOHRSCHRAUBER XXX
M18CRAD2-0X AKKU-WINKELBOHRSCHRAUBER XXX
M18CRAD2-0X AKKU-WINKELBOHRSCHRAUBER XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933471641
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471641
EAN/GTIN:
     4058546295400
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Robustes Metallgehäuse und 13-mm-Bohrfutter
Integrierter Schlüsselhalter
Variabler, arretierbarer Geschwindigkeitsschalter
Kraftvolle Winkelbohrmaschine mit der Leistung eines Netzgerätes
Robustes Metallgehäuse und 13-mm-Bohrfutter
Bis zu 200 Löcher in 50 x 100 mm Bauholz (22-mm-Schlangenbohrer) mit einer Akkuladung (5,5 Ah)
Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAG886002:
1500 1/min
AAH795002:
13 mm
AAI036001:
4.1 kg
AAI049002:
M18
AAI453003:
12.7 mm
AAJ476001:
0
AAK660004:
HD Box
AAL897004:
nein
AAO663003:
4058546295400
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M18 CRAD2-0X
BAC955006:
18 V
BAE098003:
30 Nm
BAG147002:
Fuel
EF000002:
18 V
EF002826:
4.1 kg
EF002832:
13 mm
EF002842:
30 Nm
EF002887:
12.7 mm
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkukapazität [Ah]:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 CRAD2-0X
Bohrfutter_Spannbereich [mm]:
13
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546295400
Geliefert in 1:
HD Box
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
4.1 (M18 B5)
Ladegerät im Lieferumfang:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
0 - 1500
Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]:
12.7
Max. Drehmoment [Nm]:
30
Spannung [V]:
18
Weitere Suchbegriffe: Akku-Winkelbohrmaschine, Akkuwinkelbohrmaschine, milwaukee akku-bohrschrauber, akku winkelbohrmaschine, M18CRAD2-0X AKKU-WINKELBOHRSCHRAUBER XXX
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,15*
€ 333,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,81*
€ 324,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,91*
€ 305,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,00*
€ 301,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,38*
€ 292,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.