Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGVKB24-230 EKX DMS EL. WINKELSCHL. IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGVKB24-230 EKX DMS EL. WINKELSCHL. IN2
AGVKB24-230 EKX DMS EL. WINKELSCHL. IN2
AGVKB24-230 EKX DMS EL. WINKELSCHL. IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933471463
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471463
EAN/GTIN:
     4058546293628
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer milwaukee
RAPIDSTOP™-Scheibenbremse
FIXTEC™-Mutter
Abnehmbarer Staubschutz
Nur 5,9 kg schwer und ein kraftvoller 2400-W-Motor für erhöhte Lebensdauer und ausgezeichnete Leistung
RAPIDSTOP™-Scheibenbremse stoppt das Einsatzwerkzeug bis zu 50 % schneller als bei Winkelschleifern ohne diese Funktion
Rutschkupplung schützt den Anwender vor Verletzungen durch Rückschläge des Geräts
Sicherheitskupplung schützt den Anwender vor dem Kickback-Effekt beim Blockieren der Scheibe
Wiederanlaufschutz
Abnehmbarer Staubschutz schützt vor Verunreinigungen und verlängert die Lebensdauer des Motors
Soft-Start-Funktion für einen sanften Startvorgang
FIXTEC™-Mutter für schnellen und einfachen Scheibenwechsel
Schlüssellose Anpassung der Schutzhaube
Einfacher, externer Zugang zu den Kohlebürsten für einen schnelleren Austausch
Überlastschutz
Weitere Informationen:
AAC969006:
2400 W
AAG886002:
6500 1/min
AAH867002:
230 mm
AAI052002:
68 mm
AAK660004:
im Karton
AAO658004:
M14
AAO663003:
4058546293628
AAQ808003:
5.9 kg
AAW913001:
AGVKB 24-230 EKX DMS
BAG147002:
Brushed
EF001950:
2400 W
EF001951:
5.9 kg
EF004983:
230 mm
EF008590:
6500 1/min
Bezeichnung: Modellvariante:
AGVKB 24-230 EKX DMS
By technology:
Brushed
GTIN:
4058546293628
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht [kg]:
5.9
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
6500
Leistungsaufnahme [W]:
2400
Max. Trenntiefe [mm]:
68
Scheibendurchmesser [mm]:
230
Spindelgewinde:
M14
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, AGVKB24-230 EKX DMS EL. WINKELSCHL. IN2
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 257,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,56*
€ 349,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,07*
€ 338,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 283,33*
€ 337,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,49*
€ 319,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,34*
€ 314,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,03*
€ 305,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.