Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12FDDXKIT-202X AKKU-SCHRAUBER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12FDDXKIT-202X AKKU-SCHRAUBER IN2
M12FDDXKIT-202X AKKU-SCHRAUBER IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933464979
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464979
EAN/GTIN:
     4058546229245
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Handliche Maschine für exakte Kontrolle
Magnetischer Bithalter für einfachen Bitwechsel
2-Gänge
Akku-Kompakt-Bohrschrauber mit 4-in-1-Schraublösung für höchste Flexibilität
Wechselkopfsystem mit vier verschiedenen Aufsätzen für eine breite Anwendungsvielfalt
Durch die ¼˝-HEX-Aufnahme unter dem Bohrfutter lässt sich die Länge auf 130 mm reduzieren, wenn ein Schraubvorgang das verlangt
Sehr handliches Gerät für beste Genauigkeit und Kontrolle
Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für bis zu 34 Nm Drehmoment
Magnetischer Bithalter
Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAH795002:
10 mm
AAI036001:
0.90 kg
AAI048003:
2.0 Ah
AAI049002:
M12
AAI447003:
28 mm
AAI453003:
10 mm
AAJ476001:
2
AAK660004:
HD Box
AAL897004:
ja
AAO663003:
4058546229245
AAR723002:
Li-ion
AAS636001:
10-mm-Metallbohrfutter, Winkelschraubvorsatz, Exzentervorsat
AAW913001:
M12 FDDXKIT-202X
BAC955006:
12 V
BAE098003:
34 Nm
BAG147002:
Brushless
EF000002:
12 V
EF001985:
2 Ah
EF002826:
0.90 kg
EF002832:
10 mm
EF002836:
10 mm
EF002838:
28 mm
EF002842:
34 Nm
EF004351:
EV007507
EF025920:
2
EF026203:
J
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
2 x M12 B2
Akkukapazität [Ah]:
2.0
Akkusystem:
M12
Bezeichnung: Modellvariante:
M12 FDDXKIT-202X
Bohrfutter_Spannbereich [mm]:
10
By technology:
Brushless
GTIN:
4058546229245
Geliefert in 1:
HD Box
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
0.90 (M12 B2)
Ladegerät im Lieferumfang:
C12 C
Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]:
28
Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]:
10
Max. Drehmoment [Nm]:
34
Spannung [V]:
12
Standardausrüstung:
Lieferumfang 10-mm-Metallbohrfutt
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,72*
€ 355,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,93*
€ 343,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 288,18*
€ 342,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,83*
€ 325,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,44*
€ 320,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,70*
€ 309,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.