Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933464978
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464978
EAN/GTIN:
     4058546229238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Kompakt-Bohrschrauber mit 4-in-1-Schraublösung für höchste Flexibilität<br> Wechselkopfsystem mit vier verschiedenen Aufsätzen für eine breite Anwendungsvielfalt<br> Durch die 1/4Zoll-HEX-Aufnahme unter dem Bohrfutter lässt sich die Länge auf 130 mm reduzieren, wenn ein Schraubvorgang das verlangt<br> Sehr handliches Gerät für beste Genauigkeit und Kontrolle<br> Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für bis zu 34 Nm Drehmoment<br> Magnetischer Bithalter<br> M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Bohrfutter-Spannbereich:
10 mm
Geliefert in:
im Karton
Geschwindigkeitseinstellungen:
2
Holzschrauben:
10 mm
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang:
0 - 400 min¹
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang:
0 - 1600 min¹
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
28 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
10 mm
Max. Drehmoment:
34 Nm
Spannung:
12 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
0.90 (M12 B2) kg
Weitere Suchbegriffe: akku bohrmaschine
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,30*
€ 206,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,62*
€ 198,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,08*
€ 197,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 165,65*
€ 197,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,30*
€ 188,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,56*
€ 181,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,92*
€ 172,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 74,29*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 53,04*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 32,91*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,52*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 71,52*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 48,46*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 196,53*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 136,75*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 115,58*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 136,24*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 97,64*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 82,49*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 53,92*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 85,78*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.