Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12FQID-202X AKKU-SCHLAGSCHRAUBER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12FQID-202X AKKU-SCHLAGSCHRAUBER IN2
M12FQID-202X AKKU-SCHLAGSCHRAUBER IN2
M12FQID-202X AKKU-SCHLAGSCHRAUBER IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933464973
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464973
EAN/GTIN:
     4058546229184
Suchbegriffe:
Akku-Impulsschlagbohrschrauber
Akku-Impulsschlagschrauber
Akku-Impulsschrauber
Akku-Schlagschrauber
4-stufiges MILWAUKEE®-DRIVE CONTROL™
Einhändiger Bit-Wechsel
¼˝-Hex-Aufnahme
Der M12 FUEL™ SURGE™ Akku-Schlagschrauber ist der leiseste Akku-Schlagschrauber von MILWAUKEE® in der M12™-Range mit einem Geräuschpegel von nur 76 dB(A) bei Befestigungsanwendungen in Holz
Die FLUID-DRIVE™-Technologie reduziert den Metall-auf-Metall-Kontakt innerhalb des Schlagwerks, was zu einer Geräuschminimierung, einem reibungsloseren Betrieb und einer längeren Lebensdauer führt (verglichen mit einem Standard- Schlagschrauber)
DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen für maximale Flexibilität
Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für bis zu 3.200 U/min mit konstanter Leistung für effizienteres Schrauben
Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und lange Lebensdauer
¼˝-Hex-Aufnahme für schnellen und einfachen Bitwechsel
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAG886002:
3200 1/min
AAI036001:
1.1 kg
AAI048003:
2.0 Ah
AAI049002:
M12
AAI108002:
14 mm
AAI786002:
3400 1/min
AAJ476001:
2
AAJ795002:
950 1/min
AAK660004:
HD Box
AAL897004:
ja
AAO663003:
4058546229184
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M12 FQID-202X
BAC955006:
12 V
BAE098003:
50 Nm
BAG147002:
Fuel
EF000002:
12 V
EF001985:
2 Ah
EF002826:
1.1 kg
EF002842:
50 Nm
EF002875:
3400 1/min
EF005261:
14 mm
EF008590:
1100/2200/3200/3200 1/min
EF025920:
2
EF026203:
J
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
2 x M12 B2
Akkukapazität [Ah]:
2.0
Akkusystem:
M12
Bezeichnung: Modellvariante:
M12 FQID-202X
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546229184
Geliefert in 1:
HD Box
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
1.1 (M12 B2)
Ladegerät im Lieferumfang:
C12 C
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
1100/2200/3200/3200
Max. Drehmoment [Nm]:
50
Max. Schraubendurchmesser:
M14
Schlagzahl [min_1]:
950/2200/3400/3400
Spannung [V]:
12
Weitere Suchbegriffe: Akkuschlagschrauber, 12v akkuschlagschrauber, akku impulsschrauber, akkuschlagschrauber max 50nm, M12FQID-202X AKKU-SCHLAGSCHRAUBER IN2
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,72*
€ 303,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,03*
€ 292,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 245,39*
€ 292,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,23*
€ 275,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,27*
€ 270,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,20*
€ 259,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.