Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12ONEFTR38-201C AK.RATSCHENSCHRAUB. IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12ONEFTR38-201C AK.RATSCHENSCHRAUB. IN2
M12ONEFTR38-201C AK.RATSCHENSCHRAUB. IN2
M12ONEFTR38-201C AK.RATSCHENSCHRAUB. IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933464967
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464967
EAN/GTIN:
     4058546229122
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Milwaukee Tool´s erster digitaler Akku-Drehmomentschlüssel verschlankt den Befestigungsprozess um bis zu 50 % im Vergleich zu handgeführten Werkzeugen
Drehmomentbereich von 13,6 bis 135,6 Nm mit einer Toleranzgenauigkeit von ± 2 % für hochpräzise Anwendungen
Schnelle Drehmoment-Reportings mittels ONE-KEY™ zur Erstellung von Berichten für Prüfer oder Eigentümer
Einstellbares Anziehdrehmoment, damit Überdrehen vermieden wird
Vier einstellbare Drehmomenteinheiten ( ft-lb, in-lb, Nm, kg-cm)
Robuste Bauweise - hält den höchsten Ansprüchen auf der Baustelle stand
4-fache Signalgebung (Akustik, LED-Licht, Displayanzeige und Vibration), dass das eingestellte Drehmomentziel nahezu erreicht, getroffen oder überschritten wurde
Sechs vorprogrammierte Sprachen - inklusive Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch
Zweistufiger Prozess der Befestigung: Ziehen Sie den Abzug, bis das Werkzeug vor dem angestrebten Drehmoment stoppt, und beenden Sie den Vorgang dann von Hand, um das angestrebte Drehmoment zu erreichen.
Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert die Balance der Akku-Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™ -Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™ -Akku und die elektronische REDLINK PLUS™ -Intelligenz für herausragende Leistung, Laufzeit und Langlebigkeit
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAG779002:
591,8 mm
AAG886002:
100 1/min
AAI036001:
2.5 kg
AAI048003:
2.0 Ah
AAI049002:
M12
AAJ476001:
1
AAK660004:
Transportkoffer
AAL897004:
ja
AAO663003:
4058546229122
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M12 ONEFTR38-201C
BAC955006:
12 V
BAE098003:
135.6 Nm
BAG147002:
Fuel
EF000002:
12 V
EF001438:
591,8 mm
EF001985:
2 Ah
EF002826:
2.5 kg
EF002842:
135.6 Nm
EF011125:
0 - 100 1/min
EF025920:
1
EF026203:
J
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
1 x M12 B2
Akkukapazität [Ah]:
2.0
Akkusystem:
M12
Bezeichnung: Modellvariante:
M12 ONEFTR38-201C
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546229122
Geliefert in 1:
Transportkoffer
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
2.5 (M12 B2)
Ladegerät im Lieferumfang:
C12 C
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
0 - 100
Länge [mm]:
591,8
Max. Drehmoment [Nm]:
135.6
Spannung [V]:
12
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 644,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,63*
€ 851,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,29*
€ 842,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,60*
€ 818,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,34*
€ 797,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,11*
€ 766,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.