Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12FIW38-422X AK.-SCHLAGSCHRAUBER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12FIW38-422X AK.-SCHLAGSCHRAUBER IN2
M12FIW38-422X AK.-SCHLAGSCHRAUBER IN2
M12FIW38-422X AK.-SCHLAGSCHRAUBER IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933464613
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464613
EAN/GTIN:
     4058546225582
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akkuschlagschrauber 3/8
akku schlagschrauber
Kompakte Abmessung und geringes Gewicht für verbesserte Kontrolle
Maximal 339 Nm Drehmoment
⅜˝-Vierkant-Aufnahme mit Sprengring
Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für mehr Leistung bei kompakterer Bauform
Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
Einzelzellenüberwachung optimiert die Standzeit und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus
Eine Gesamtlänge von nur 121,9 mm ermöglicht einen besseren Zugang an schwer zugänglichen Stellen
DRIVE CONTROL™ mit 4 Schaltstufen
LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAG886002:
2700 1/min
AAI036001:
1.1 kg
AAI048003:
4.0 Ah
AAI049002:
M12
AAI108002:
16 mm
AAI786002:
3200 1/min
AAJ476001:
1
AAJ795002:
1100 1/min
AAK660004:
HD Box
AAL897004:
ja
AAO663003:
4058546225582
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M12 FIW38-422X
BAC955006:
12 V
BAE098003:
339 Nm
BAG147002:
Fuel
EF001985:
2 Ah
EF000002:
12 V
EF002826:
1.1 kg
EF002842:
339 Nm
EF002875:
3200 1/min
EF005261:
16 mm
EF008590:
1200/1800/2700/2700 1/min
EF025920:
2
EF026203:
J
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
1 x M12 B4
Akkukapazität [Ah]:
1x 4.0/ 1x 2.0
Akkusystem:
M12
Bezeichnung: Modellvariante:
M12 FIW38-422X
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546225582
Geliefert in 1:
HD Box
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
1.1 (M12 B4)
Ladegerät im Lieferumfang:
C12 C
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
1200/1800/2700/2700
Max. Drehmoment [Nm]:
339
Max. Schraubendurchmesser:
M16
Schlagzahl [min_1]:
1100/2100/3200
Spannung [V]:
12
Weitere Suchbegriffe: 12v akkuschlagschrauber, M12FIW38-422X AK.-SCHLAGSCHRAUBER IN2
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,27*
€ 313,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,50*
€ 305,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 255,83*
€ 304,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,16*
€ 288,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,03*
€ 283,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,67*
€ 273,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.