Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18BLDD2-502X AKKU-BOHRSCHRAUBER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18BLDD2-502X AKKU-BOHRSCHRAUBER IN2
M18BLDD2-502X AKKU-BOHRSCHRAUBER IN2
M18BLDD2-502X AKKU-BOHRSCHRAUBER IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933464515
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464515
EAN/GTIN:
     4058546224608
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Neu entwickelter bürstenloser Motor ermöglicht 40 % mehr Drehmoment als beim Vorgängermodell – bis zu 82 Nm
Kompakte Bauform bei nur 180 mm Länge
13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
Optimierte Drehzahl für schnelleres Bohren und Schrauben (0 - 550/ 0 - 1800 U/min)
Akku-Ladestandsanzeige und LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
Wendbarer Gürtelclip aus Metall zum schnellen und einfachen Aufhängen des Werkzeugs
Milwaukee®'s bürstenloser PowerState™-Motor, Redlithium™-Technologie sowie die Redlink Plus™-Elektronik bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE® -M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAH795002:
13 mm
AAI036001:
2.0 kg
AAI048003:
5.0 Ah
AAI049002:
M18
AAI447003:
76 mm
AAI453003:
13 mm
AAJ476001:
2
AAK660004:
HD Box
AAL897004:
ja
AAO663003:
4058546224608
AAR723002:
Li-ion
AAS636001:
Gürtelclip, Seitenhandgriff
AAW913001:
M18 BLDD2-502X
BAC955006:
18 V
BAE098003:
82 Nm
BAG147002:
Fuel
EF000002:
18 V
EF001985:
5 Ah
EF002826:
2 kg
EF002832:
13 mm
EF002836:
13 mm
EF002838:
76 mm
EF002842:
82 Nm
EF004351:
EV007507
EF025920:
2
EF026203:
J
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
2 x M18 B5
Akkukapazität [Ah]:
5.0
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 BLDD2-502X
Bohrfutter_Spannbereich [mm]:
13
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546224608
Geliefert in 1:
HD Box
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
2.0 (M18 B5)
Ladegerät im Lieferumfang:
M12-18 FC
Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]:
76
Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]:
13
Max. Drehmoment [Nm]:
82
Spannung [V]:
18
Standardausrüstung:
Lieferumfang Gürtelclip, Seitenha
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 341,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,41*
€ 443,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,30*
€ 439,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,19*
€ 429,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,99*
€ 422,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,71*
€ 406,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.