Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

M18FDD2-502X AKKU-BOHRSCHRAUBER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18FDD2-502X AKKU-BOHRSCHRAUBER IN2
M18FDD2-502X AKKU-BOHRSCHRAUBER IN2
M18FDD2-502X AKKU-BOHRSCHRAUBER IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933464267
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464267
EAN/GTIN:
     4058546222123
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Extrem kompakt: nur 175 mm Länge
Neu entwickeltes Bohrfutter für verbesserten Bit- und Bohrerhalt
40% helleres LED-Licht als beim Vorgängermodell
Kraftvolle 135 Nm Drehmoment
Die kompakte Abmessung von 175 mm Länge erlaubt Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
Neu entwickeltes Bohrfutter für verbesserten Bit- und Bohrerhalt
Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und längere Lebensdauer des Akkus
Akku-Ladestandsanzeige
40 % helleres LED-Licht als beim Vorgängermodell
Metall-Gürtelclip
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität [Ah]:
5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 FDD2-502X
Bohrfutter_Spannbereich [mm]:
13
EAN UPC Code:
4058546222123
Geliefert in:
HD Box
Gewicht mit Akku [kg]:
2.1 (M18 B5)
Ladegerät im Lieferumfang enthalten:
59 min
Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]:
89
Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]:
16
Max. Drehmoment [Nm]:
135
Spannung [V]:
18
Standardausrüstung:
Lieferumfang Gürtelclip, Seitenha
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber 18v 5ah, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, M18FDD2-502X AKKU-BOHRSCHRAUBER IN2
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 335,45*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,94*
€ 427,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,80*
€ 425,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,45*
€ 399,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Milwaukee
4933464978
ab € 160,97*
Ähnlich
Milwaukee
4933471332
ab € 213,24*
Ähnlich
Milwaukee
4933464979
ab € 243,24*
Ähnlich
Milwaukee
4933464266
ab € 192,39*
Ähnlich
Milwaukee
4933464264
ab € 348,21*
Ähnlich
Milwaukee
4933464524
ab € 219,45*
Ähnlich
Milwaukee
4933464525
ab € 424,55*
Ähnlich
Milwaukee
4933459729
ab € 222,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.