Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18ONEFHIWF34-0X AK.-SCHLAGSCHRAUBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18ONEFHIWF34-0X AK.-SCHLAGSCHRAUBER XXX
M18ONEFHIWF34-0X AK.-SCHLAGSCHRAUBER XXX
M18ONEFHIWF34-0X AK.-SCHLAGSCHRAUBER XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933459729
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459729
EAN/GTIN:
     4058546029012
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
Individuelle Einstellungsmöglichkeiten dank der ONE-KEY ™-App
Speichern Sie individuelle Einstellungen auf dem Speicher des Geräts
Einfache Verwaltung Ihrer Geräte und Ihrer Ausrüstung
Der M18 FUEL™-Hochmoment-Schlagschrauber mit ONE-KEY™-Technologie liefert ein Drehmoment von 1627 Nm bei einer kompakten Größe von 213 mm, was einen besseren Zugang in engen Räumen ermöglicht
DRIVE CONTROL ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
Stufe 4 – für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben - maximales Losbrechmoment von 2034 Nm und anschließend 750 min⁻¹ für perfekte Kontrolle
Kontrollieren Sie Drehzahl und Drehmoment individuell
ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung.
Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
¾˝-Sprengring-Aufnahme
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAG886002:
1800 1/min
AAI036001:
3.5 kg
AAI049002:
M18
AAI108002:
33 mm
AAI786002:
2400 1/min
AAJ476001:
0
AAJ795002:
0 1/min
AAK660004:
HD Box
AAL897004:
nein
AAO663003:
4058546029012
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M18 ONEFHIWF34-0X
BAC955006:
18 V
BAE098003:
1627 Nm
BAG147002:
Fuel
EF000002:
18 V
EF002826:
3.5 kg
EF002842:
1627 Nm
EF002875:
2400 1/min
EF005261:
33 mm
EF008590:
0 - 800/0 - 1300/0 - 1800/0 - 1800 1/min
EF025920:
0
EF026203:
N
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkukapazität [Ah]:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 ONEFHIWF34-0X
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546029012
Geliefert in 1:
HD Box
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
3.5 (M18 B5)
Ladegerät im Lieferumfang:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
0-800/0-1300/0-1800/0-1800
Max. Drehmoment [Nm]:
702/1138/1627/1627
Max. Schraubendurchmesser:
M33
Schlagzahl [min_1]:
0-850/0-1850/0-2400/0-2400
Spannung [V]:
18
Weitere Suchbegriffe: Smart Akku-Schrauber, elektro-schlagschrauber 3/4, elektro schlagschrauber, akkuschlagschrauber 18v, M18ONEFHIWF34-0X AK.-SCHLAGSCHRAUBER XXX
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,78*
€ 297,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,91*
€ 272,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 228,32*
€ 271,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,44*
€ 263,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,20*
€ 256,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,57*
€ 248,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.