Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18ONEFHIWP12-0X AK.-SCHLAGSCHRAUBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18ONEFHIWP12-0X AK.-SCHLAGSCHRAUBER XXX
M18ONEFHIWP12-0X AK.-SCHLAGSCHRAUBER XXX
M18ONEFHIWP12-0X AK.-SCHLAGSCHRAUBER XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933459724
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459724
EAN/GTIN:
     4058546028961
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
Der M18 FUEL™-Akku-Schlagschrauber mit ONE-KEY™-Technologie liefert ein Drehmoment von 1017 Nm bei einer kompakten Größe von 206 mm, was einen besseren Zugang in engen Räumen ermöglicht
DRIVE CONTROL ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
Stufe 4 – für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben
Kontrollieren Sie Drehzahl und Drehmoment individuell
ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung.
Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
½˝-PIN-Aufnahme
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAG886002:
1800 1/min
AAI036001:
3.2 kg
AAI049002:
M18
AAI108002:
24 mm
AAI786002:
2400 1/min
AAJ476001:
0
AAJ795002:
0 1/min
AAK660004:
HD Box
AAL897004:
nein
AAO663003:
4058546028961
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M18 ONEFHIWP12-0X
BAC955006:
18 V
BAE098003:
1017 Nm
BAG147002:
Fuel
EF000002:
18 V
EF002826:
3.2 kg
EF002842:
1017 Nm
EF002875:
2400 1/min
EF005261:
24 mm
EF008590:
0 - 950/0 - 1500/0 - 1800/0 - 1800 1/min
EF025920:
0
EF026203:
N
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkukapazität [Ah]:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 ONEFHIWP12-0X
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546028961
Geliefert in 1:
HD Box
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
3.2 (M18 B5)
Ladegerät im Lieferumfang:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Max. Drehmoment [Nm]:
190/400/1017/1017
Max. Schraubendurchmesser:
M24
Schlagzahl [min_1]:
0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Spannung [V]:
18
Weitere Suchbegriffe: Smart Akku-Schrauber, elektroschlagschrauber 1/2, elektro schlagschrauber, akkuschlagschrauber milwaukee, M18ONEFHIWP12-0X AK.-SCHLAGSCHRAUBER XXX
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,71*
€ 313,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,61*
€ 305,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 250,30*
€ 297,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,58*
€ 285,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,98*
€ 277,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,17*
€ 266,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.