Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18FHIWF12-502X AK.-SCHLAGSCHRAUBER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18FHIWF12-502X AK.-SCHLAGSCHRAUBER IN2
M18FHIWF12-502X AK.-SCHLAGSCHRAUBER IN2
M18FHIWF12-502X AK.-SCHLAGSCHRAUBER IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933459696
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459696
EAN/GTIN:
     4058546028688
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Schnellladegerät
milwaukee schnellladegerät
Kompakte Bauform von nur 213 mm
Stufe 4 - für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben
Neue LED-Beleuchtung ist bis zu 40 % heller als beim Vorgängermodell
Kraftvolles 1.356-Nm-Drehmoment bei kompakter Bauform: nur 213 mm Länge
DRIVE CONTROL ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
Stufe 4 – für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben - 1898 Nm Lösemoment und 750 min⁻¹
½˝-Sprengring-Aufnahme
Neue LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs bis zu 40 % heller als beim Vorgängermodell
Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für mehr Effizienz, längere Laufzeiten und eine höhere Lebensdauer
Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
Handgriff mit Softgrip-Auflage
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAG886002:
1750 1/min
AAI036001:
3.3 kg
AAI048003:
5.0 Ah
AAI049002:
M18
AAI108002:
33 mm
AAI786002:
2100 1/min
AAJ476001:
2
AAJ795002:
0 1/min
AAK660004:
HD Box
AAL897004:
ja
AAO663003:
4058546028688
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M18 FHIWF12-502X
BAC955006:
18 V
BAE098003:
1356 Nm
BAG147002:
Fuel
EF000002:
18 V
EF001985:
5 Ah
EF002826:
3.3 kg
EF002842:
1356 Nm
EF002875:
2100 1/min
EF005261:
33 mm
EF008590:
0 - 550/0 - 1400/0 - 1750/0 - 1750 1/min
EF025920:
2
EF026203:
J
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
2 x M18 B5
Akkukapazität [Ah]:
5.0
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 FHIWF12-502X
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546028688
Geliefert in 1:
HD Box
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
3.3 (M18 B5)
Ladegerät im Lieferumfang:
M12-18 FC
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Max. Drehmoment [Nm]:
130/400/1356/1356
Max. Schraubendurchmesser:
M33
Schlagzahl [min_1]:
0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Spannung [V]:
18
Weitere Suchbegriffe: schnellladegerät, akkuschlagschrauber 1/2, M18FHIWF12-502X AK.-SCHLAGSCHRAUBER IN2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 514,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,65*
€ 685,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,78*
€ 651,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,21*
€ 634,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,89*
€ 624,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,38*
€ 612,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.