Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18FHIWP12-502X AK.-SCHLAGSCHRAUBER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18FHIWP12-502X AK.-SCHLAGSCHRAUBER IN2
M18FHIWP12-502X AK.-SCHLAGSCHRAUBER IN2
M18FHIWP12-502X AK.-SCHLAGSCHRAUBER IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933459693
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459693
EAN/GTIN:
     4058546028657
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Schnellladegerät
milwaukee schnellladegerät
Kraftvolles 1.017-Nm-Drehmoment bei kompakter Bauform: nur 206 mm Länge
DRIVE CONTROL ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
Stufe 4 – für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben - 1491 Nm Lösemoment und 750 min⁻¹
½˝-PIN-Aufnahme
LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für mehr Effizienz, längere Laufzeiten und eine höhere Lebensdauer
Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
Handgriff mit Softgrip-Auflage
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAG886002:
1800 1/min
AAI036001:
3.2 kg
AAI048003:
5.0 Ah
AAI049002:
M18
AAI108002:
24 mm
AAI786002:
2400 1/min
AAJ476001:
2
AAJ795002:
0 1/min
AAK660004:
HD Box
AAL897004:
ja
AAO663003:
4058546028657
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M18 FHIWP12-502X
BAC955006:
18 V
BAE098003:
1017 Nm
BAG147002:
Fuel
EF000002:
18 V
EF001985:
5 Ah
EF002826:
3.2 kg
EF002842:
1017 Nm
EF002875:
2400 1/min
EF005261:
24 mm
EF008590:
0 - 950/0 - 1500/0 - 1800/0 - 1800 1/min
EF025920:
2
EF026203:
J
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
2 x M18 B5
Akkukapazität [Ah]:
5.0
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 FHIWP12-502X
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546028657
Geliefert in 1:
HD Box
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
3.2 (M18 B5)
Ladegerät im Lieferumfang:
M12-18 FC
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Max. Drehmoment [Nm]:
190/400/1017/1017
Max. Schraubendurchmesser:
M24
Schlagzahl [min_1]:
0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Spannung [V]:
18
Weitere Suchbegriffe: schnellladegerät, akkuschlagschrauber 1/2, M18FHIWP12-502X AK.-SCHLAGSCHRAUBER IN2
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 511,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,73*
€ 654,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,77*
€ 644,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,78*
€ 631,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,90*
€ 622,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,23*
€ 608,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.