Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12BRAID-0 Winkelschlagschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12BRAID-0 Winkelschlagschrauber XXX
M12BRAID-0 Winkelschlagschrauber XXX
M12BRAID-0 Winkelschlagschrauber XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933451247
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451247
EAN/GTIN:
     4002395167715
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akkuschlagschrauber milwaukee
akku schlagschrauber
¼˝ Hex-Aufnahme für einhändigen Bitwechsel
Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer und starke 68 Nm Drehmoment
Kompakte Kopfform mit 35,6 mm Durchmesser
Kompakter Winkelschlagschrauber mit nur 28,7 cm Länge, ideal für Arbeiten an engen Stellen
REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer und starke 68 Nm Drehmoment
Kompakte Kopfform mit nur 35,6 mm Durchmesser
Überlanger Gasgebeschalter für eine einfache Bedienung
¼˝-Hex-Aufnahme für einhändigen Bitwechsel
Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAG886002:
2425 1/min
AAI036001:
1.2 kg
AAI049002:
M12
AAI786002:
3300 1/min
AAJ476001:
0
AAJ795002:
0 1/min
AAK660004:
im Karton
AAL897004:
nein
AAO663003:
4002395167715
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M12 BRAID-0
BAC955006:
12 V
BAE098003:
68 Nm
BAG147002:
Brushed
EF000002:
12 V
EF002826:
1.2 kg
EF002842:
68 Nm
EF008538:
2425 1/min
EF025920:
0
EF026203:
N
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkukapazität [Ah]:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkusystem:
M12
Bezeichnung: Modellvariante:
M12 BRAID-0
By technology:
Brushed
GTIN:
4002395167715
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
1.2 (M12 B2)
Ladegerät im Lieferumfang:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
0 - 2425
Max. Drehmoment [Nm]:
68
Max. Schraubendurchmesser:
M12
Schlagzahl [min_1]:
0 - 3300
Spannung [V]:
12
Weitere Suchbegriffe: M12BRAID-0 Winkelschlagschrauber XXX
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,17*
€ 128,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 107,85*
€ 128,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.