Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AG800-125EK Winkelschleifer IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AG800-125EK Winkelschleifer IN2
AG800-125EK Winkelschleifer IN2
AG800-125EK Winkelschleifer IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933451213
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451213
EAN/GTIN:
     4002395260805
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer 125mm
Kraftvoller 800-W-Motor und nur 2,0 kg Gewicht
Kompaktes, extra schlankes Design
Wiederanlaufschutz
Sanftanlauf
Metallgetriebe für eine lange Lebensdauer
Geschütze Ventilationsöffnungen für verbesserte Kühlung
Flacher Metall-Getriebekopf für eine gute Sicht auf das Werkstück
Schutzhauben-Schnellverstellung
Netzkabel 4 m
Lieferumfang: Spannsatz
Weitere Informationen:
AAC969006:
800 W
AAG886002:
11500 1/min
AAH867002:
125 mm
AAI052002:
33 mm
AAK660004:
im Karton
AAO658004:
M14
AAO663003:
4002395260805
AAQ808003:
2.0 kg
AAS636001:
Schutzhauben-Schnellverstellung, Seitlich liegender Griff, F
AAW913001:
AG 800-125 EK
EF001950:
800 W
EF001951:
2 kg
EF004983:
125 mm
EF008590:
11500 1/min
Bezeichnung: Modellvariante:
AG 800-125 EK
GTIN:
4002395260805
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht [kg]:
2.0
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
11,500
Leistungsaufnahme [W]:
800
Max. Trenntiefe [mm]:
33
Scheibendurchmesser [mm]:
125
Spindelgewinde:
M 14
Standardausrüstung:
Lieferumfang Schutzhauben-Schnell
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, elektro-winkelschleifer 800 watt, AG800-125EK Winkelschleifer IN2
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.