Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MDP41 MAGNETBOHRSTAENDER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MDP41 MAGNETBOHRSTAENDER IN2
MDP41 MAGNETBOHRSTAENDER IN2
MDP41 MAGNETBOHRSTAENDER IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933451014
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451014
EAN/GTIN:
     4002395136674
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Magnet-Bohreinheit
Magnet-Bohrmaschinen-Einheit
Werkzeuglos abnehmbares Handrad
Starker Permanent-Magnet mit 8890 N Haltekraft
Leistungsstarker 1200-W-Motor
2-Gang-Getriebe: optimierte Drehzahl zum Bohren mit Kernbohrern und Spiralbohrern
AUTOSTOP™-Bewegungserkennung: Bei Überdrehung schaltet das Gerät automatisch zum Schutz des Anwenders ab
Starker Permanent-Magnet mit 8890 N Haltekraft
Maximaler Bohrdurchmesser mit Kernbohrer 41 mm, mit Vollbohrer 13 mm
19-mm-Weldon-Aufnahme
146 mm Hublänge für den Einsatz verschiedenster Zubehöre
Werkzeuglos abnehmbares Handrad für Benutzung auf der rechten oder linken Seite
LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
Lieferumfang: Sicherungsband, Auswurfstift, 13-mm-Zahnkranzbohrfutter mit Aufnahmeadapter, Sprühflasche
Weitere Informationen:
AAC969006:
1200 W
AAG886002:
730 1/min
AAK660004:
Transportkoffer
AAO663003:
4002395136674
AAQ808003:
14.0 kg
AAW913001:
MDP 41
Bezeichnung: Modellvariante:
MDP 41
GTIN:
4002395136674
Geliefert in 1:
Transportkoffer
Gewicht [kg]:
14.0
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
475 / 730
Leistungsaufnahme [W]:
1200
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.075,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.117,27*
€ 1.329,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.111,62*
€ 1.322,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.093,00*
€ 1.300,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.080,79*
€ 1.286,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.075,30*
€ 1.279,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.