Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGV17-125INOX WINKELSCHLEIFER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGV17-125INOX WINKELSCHLEIFER IN2
AGV17-125INOX WINKELSCHLEIFER IN2
AGV17-125INOX WINKELSCHLEIFER IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933449870
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933449870
EAN/GTIN:
     4002395247912
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer 125mm
Leistungsstarker und staubgeschützter 1750-W-ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
Drehzahlelektronik mit 7 Stufen von 2000 bis 7600 min⁻¹ für beste Resultate mit Edelstahl
Sanftanlauf
Wiederanlaufschutz
Überlastschutz
Sicherheitskupplung mit Anti-Kickback
FIXTEC™-Spannmutter für werkzeuglosen Scheibenwechsel
Schutzhauben-Schnellverstellung
AVS-Zusatzhandgriff
Netzkabel 4 m
Weitere Informationen:
AAC969006:
1750 W
AAG886002:
7600 1/min
AAH867002:
125 mm
AAI052002:
33 mm
AAK660004:
im Karton
AAO658004:
M14
AAO663003:
4002395247912
AAQ808003:
2.8 kg
AAW913001:
AGV 17-125 INOX
EF001950:
1750 W
EF001951:
2.8 kg
EF004983:
125 mm
EF008590:
2000 - 7600 1/min
Bezeichnung: Modellvariante:
AGV 17-125 INOX
GTIN:
4002395247912
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht [kg]:
2.8
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
2000 - 7600
Leistungsaufnahme [W]:
1750
Max. Trenntiefe [mm]:
33
Scheibendurchmesser [mm]:
125
Spindelgewinde:
M 14
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, AGV17-125INOX WINKELSCHLEIFER IN2
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,21*
€ 307,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,81*
€ 282,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,19*
€ 282,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,52*
€ 274,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,33*
€ 266,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,43*
€ 258,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.